カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cpl-100 60」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPLQ-20SPLQ-30SPLQ-50SLP-M120FLP-M230FDNLP-M230FDWLP-M5000LP-M5000ALP-M5000AWLP-M5000AZLP-M5000FLP-M5000FWLP-M5000FZLP-M5000WLP-M5000ZLP-M5300LP-M5300AZLP-M5300FZLP-M5300ZLP-M5500LP-M5500ALP-M5500ADLP-M5500AZLP-M5500DLP-M5500FLP-M5500FDLP-M5500FZLP-M5500ZLP-M5600LP-M5600ALP-M5600ADLP-M5600AZLP-M5600DLP-M5600FLP-M5600FDLP-M5600FZLP-M5600ZLP-M6000LP-M6000ALP-M6000ADLP-M6000AMLP-M6000ATLP-M6000FLP-M6000FDLP-M6000FMLP-M620FLP-M6500FHLP-M6500FSLP-M6500PSLP-M720FLP-M7500AHLP-M7500APLP-M7500ASLP-M7500FHLP-M7500FSLP-M7500PSLP-M8040LP-M8040ALP-M8040FLP-M8040PSLP-M8170ALP-M8170FLP-M8170PSLP-M9800FHLP-M9800FSLP-M9800PSLP-1200LP-1300LP-1300ULP-1400LP-1500CLP-1900LP-1900NLP-2000LP-2000CLP-2200LP-2400LP-2500LP-3000LP-6100LP-7000CLP-7000CZLP-7100LP-7500LP-7500RLP-7700LP-7700CSLP-7700RLP-7800CLP-7800CLMLP-7800CNLP-7800CRLP-7900LP-800SLP-8100LP-8100CSLP-8100CS2LP-8100RLP-8700LP-8800CLP-8800CCHLP-8800CCSLP-8800CNLP-8800CPSLP-8900LP-8900N3LP-900LP-9000LP-9000BLP-9000BZLP-9000CLP-9000CCHLP-9000CCSLP-9000CFHLP-9000CPLLP-9000CZLP-9100LP-9100NLP-9100NPSLP-9100PS3LP-9100RLP-9200BLP-9200BZLP-9200CLP-9200CCSLP-9200CFHLP-9200CFSLP-9200CPLLP-9200CZLP-9400LP-9400RLP-9500CLP-9500CCHLP-9500CCSLP-9500CFHLP-9500CH2LP-9500CPSLP-9500CRLP-9500CZLP-9800CLP-9800CCHLP-9800CCSLP-9800CFHLP-9800CFSLP-9800CPLLP-9800CRLP-A500LP-A500FLP-S100LP-S120LP-S180DLP-S180DNLP-S210LP-S230DNLP-S230DWLP-S280DNLP-S300LP-S300NLP-S310LP-S310NLP-S340DLP-S340DNLP-S380DNLP-S440DNLP-S510LP-S520LP-S620LP-S65SCHDLP-S820LP-S950LP-S1100LP-S2000LP-S2200LP-S3000LP-S3000PSLP-S3000RLP-S3000ZLP-S3200LP-S3200PSLP-S3200RLP-S3200ZLP-S3250LP-S3250C0LP-S3250PSLP-S3250ZLP-S3500LP-S3500PSLP-S3500RLP-S3500ZLP-S3550LP-S3550C0LP-S3550PSLP-S3550ZLP-S4000LP-S4000PSLP-S4200LP-S4200PSLP-S4250LP-S4250C0LP-S4250PSLP-S4500LP-S4500ZLP-S5000LP-S5300LP-S5300RLP-S5500LP-S5500ZLP-S6000LP-S6160LP-S6160C0LP-S6500LP-S6500CSLP-S6500FHLP-S6500FSLP-S6500PDLP-S6500ZLP-S7000LP-S7000RLP-S7000SRLP-S7100LP-S7100RLP-S7100RZLP-S7100ZLP-S7160LP-S7160ZLP-S7160C0LP-S7160ZLP-S7500LP-S7500PSLP-S7500RLP-S8100LP-S8100PSLP-S8160LP-S8160C0LP-S8160PSLP-S9000LP-S9000ELP-S9000PLP-S9000P2LP-S9000PSLP-S9070LP-S9070PSLP-V1000LP-V500などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(126mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要仮面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
コーンペーパーL・Z イチグチコーンペーパーL・Zイチグチ
199税込219
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コーンペーパーL・A イチグチコーンペーパーL・Aイチグチ
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応