10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(91件のレビュー)
489税込538特価
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート服部(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
OPPカット#40 日本紙工OPPカット#40日本紙工(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
包装に。
材質ポリプロピレン厚さ(μm)40
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
抗菌OPPシート 服部抗菌OPPシート服部(15件のレビュー)
759税込835
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
レトルトパウチ Nタイプ(無地) 福助工業レトルトパウチ Nタイプ(無地)福助工業
37,980税込41,778
1箱(1600枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60関連資料成績書
軟質ポリエチレンシート アラム軟質ポリエチレンシートアラム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
バリアOP 雲龍 合掌袋 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋福助工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25関連資料成績書
セーフシール クワトロ メディコムジャパンセーフシール クワトロメディコムジャパン
1,298税込1,428
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
関連キーワード