カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpp20-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(24件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
499税込549
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ