4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472 アズワン品番67-6602-95
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。 仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY トラスコ品番145-4798 幅(mm)482.6 高さ(mm)44 質量(g)3792 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)304.5 アズワン品番64-8525-09 ユニット数ラック:1U
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

関連キーワード