カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「cpp6」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS/FWスパッタキャップ ニッタFS/FWスパッタキャップニッタ
529税込582
1袋(10個)
3日以内出荷
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,634税込8,397
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCPP6640 コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCPP6640コニカミノルタ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル コニカミノルタ対応 TCPP6640(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル コニカミノルタ対応 TCPP6640(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーKONICA MINOLTA/コニカミノルタブラック種別クイック式適合PagePro 6640EN主な適合純正品番TCPP6640印字枚数約15000枚各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型 ナイキパーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型ナイキ
199,800税込219,780
1台
35日以内出荷
セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。
付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントパイプ 住友電工ハードメタルクーラントパイプ住友電工ハードメタル
999税込1,099
1個
3日以内出荷
AMD Ryzen Threadripper 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOFAMD
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7970X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】2MB【L2】32MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4.0GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOFAMD
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7965WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000453WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000453WOFAMD
869,800税込956,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7975WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】2MB【L2】32MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4.0GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01XP POWER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27.9定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3 , 7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2
ビタワン 日本ペットフードビタワン日本ペットフード
3,288税込3,617
1袋(6.5kg)
7日以内出荷
四季の変化のある日本で暮らす愛犬の健康を考えた優れた栄養バランスでおいしい総合栄養食。チキンのうまみたっぷり。健康維持に欠かせないビタミンとミネラルをバランスよく調整し、β-グルカンを配合。おなかの健康維持に腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖と活性菌を配合。骨格づくりに欠かせないカルシウムとリンをバランスよく調整し、CPP(カゼインホスホペプチド)も配合。皮膚の健康と美しい毛並みを考え、オメガ-6脂肪酸を配合。品質保持のために天然成分のローズマリー抽出物(ハーブの一種)を使用。着色料不使用。総合栄養食。
用途全成長段階犬用総合栄養食/ドライタイプ/全成長段階仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質20.3%以上、脂質8.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.1%以上、リン0.9%以上タイプドライフード、無着色内容量(kg)6.5対象動物ドッグ
リサイクルトナー コニカミノルタ対応 TCPP6640 エネックスリサイクルトナー コニカミノルタ対応 TCPP6640エネックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
対応機種pagepro6640EN印字枚数15000枚保証期間18ヶ月適合メーカーコニカミノルタ
AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOFAMD
1,198,000税込1,317,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7980X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOFAMD
339,800税込373,780
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOFAMD
2,298,000税込2,527,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7995WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】6MB【L2】96MB【L3】384MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOFAMD
1,698,000税込1,867,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7985WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
エナパック 油圧カッターヘッド エナパックエナパック 油圧カッターヘッドエナパック
279,800税込307,780
1個
60日以内出荷
単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)最高使用圧力(MPa)70仕様ISO9001認証取得工場製