カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)

「cpp8」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS/FWスパッタキャップ ニッタFS/FWスパッタキャップニッタ
53税込58
1個
3日以内出荷
ベルトクランプ 椿本チエインベルトクランプ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
プラグ CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
適合1/8用
ナット CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)ナット CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
適合1/8用
パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型 ナイキパーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型ナイキ
289,800税込318,780
1台
35日以内出荷
セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。
付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
フェルール CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)フェルール CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1箱(10組)
32日以内出荷
適合1/8用
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
429税込472
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応