カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cprb」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
2,938税込3,232
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき AMPHENOLAmphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっきAMPHENOL
399税込439
1個
5日以内出荷
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈なダイキャストシェルフレキシブルグロメット
結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ACPR-BLK AMPHENOLACPR-BLKAMPHENOL
399税込439
1個
7日以内出荷
クリップリムーバー DEENクリップリムーバーDEEN
2,300税込2,530
1本
5日以内出荷
長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
クリップリムーバー DEENクリップリムーバーDEEN
3,700税込4,070
1セット(2本)
5日以内出荷
・長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530容量(L)7.5JIS規格L511
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
3日以内出荷
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041 be quiet!be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041be quiet!
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ・最適化された 2 つの Pure Wings・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現・直感的な取り付けキットで簡単にインストール・液体金属サーマルグリースと互換性あり・オールブラックのデザインでエレガントな外観
シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)
PRESS CP,R BAL MTL スバルPRESS CP,R BAL MTLスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PRESS CP 2,R BAL MTL スバルPRESS CP 2,R BAL MTLスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
3D スクアート (F) デュエル3D スクアート (F)デュエル
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
キャスティング、トローリング時のあらゆるゲームフィッシュに対応!!潜水板とタコベイトが一体となったハイブリッドルアー
サイズフック:#2/0質量(g)44タイプフローティングレンジ~2.5mリングサイズ#6