カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cps-6m」の検索結果

カラーコーン コーンプレートサイン
安全興業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から6日以内出荷Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。取付方式カラーコーン取付
LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質(本体)LCP表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。