カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cps15-8」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート質量(g)36タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7チューブ外径(Φmm)8寸法M(mm)M16X1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100