カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cps20-02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(36点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

    CKD
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業

    アイセーバ 電灯・動力分電盤

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ

    放射線測定実験セット(Go Direct)

    ナリカ
    121,000税込133,100
    1セット
    欠品中
    線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
    仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
  • カップリング PISCO(ピスコ)

    カップリング

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。
    ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2