カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cpse3-m5」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(24件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3.2ねじの種類R使用流体空気、水(条件有)ねじサイズM5×0.8