カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cpse7-m5」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ寸法A(mm)3.2ねじの種類RねじサイズM5×0.8