カテゴリ

  • 自動車純正部品(165)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpz」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル

    防蝕亜鉛 CPZ

    ジンクエクセル
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
    用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPZ MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPZ

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50CPZ MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50CPZ

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-400CPZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-400CPZ)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)400電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600CPZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600CPZ)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • 玄関ドア高さ調整スペーサーB TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサーB

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    当日出荷
    シルバー適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)内径×外径(Φmm)8.35×13厚さ(mm)1.5
  • タバコペール中カゴ付き ぶんぶく

    タバコペール中カゴ付き

    ぶんぶく
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タバコの吸いがらを安全に保管できます。中カゴが付いているので吸いがらの取り出しが便利です。
    容量(L)8.7(本体)、6.6(中カゴ)トラスコ品番281-5567質量(kg)1.4シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325TKG品番7-2492-1802TKG品番(2017)6-2364-1802
  • 導電コンテナ ECPZ型 セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コンセントボックスのカバープレートです。
    品名なし
  • センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット 取付共用ブラケット

    岩田製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • タバコペール ぶんぶく

    タバコペール

    ぶんぶく
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。
    レッド容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐油マットGC P/D トーワ[マット]

    耐油マットGC P/D

    トーワ[マット]
    51,980税込57,178特価
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    厚さ(mm)14材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • タバコペール(中カゴ無) ぶんぶく

    タバコペール(中カゴ無)

    ぶんぶく
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • タバコペール ぶんぶく

    タバコペール

    ぶんぶく
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)186×266
  • 混合栓用巾広送り座金 ミヤコ

    混合栓用巾広送り座金

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)56
  • タバコペール(中カゴ付) EBM(江部松商事)

    タバコペール(中カゴ付)

    EBM(江部松商事)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)5材質/仕上ステンレス/ヘアーライン(つや消し仕上)外寸(mm)Φ190×H270(取手含む)、中かご=Φ160×H220EBM品番6571800
  • コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ スーパーツール

    コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
    種類コンビネーションプライヤ仕様ビニールグリップ付
  • 茶がら入れ(中カゴ付) EBM(江部松商事)

    茶がら入れ(中カゴ付)

    EBM(江部松商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスヘアーライン(つや消し仕上)
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC

    イオナイザ用中間ケーブルA/B

    SMC
    9,898税込10,888特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • I Series(IZF10R) SMC

    I Series(IZF10R)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CPクランプジョイント イーグルクランプ

    CPクランプジョイント

    イーグルクランプ
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • 屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ

    屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ

    DXアンテナ
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
  • 混合栓用送り座金 ミヤコ

    混合栓用送り座金

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)42
  • タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム

    タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
  • 導電コンテナ ECPZ型用フタ セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型用フタ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    材質導電性PP表面抵抗値(Ω)106以下特性導電
  • 液晶モニタ   27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ

    ASUS(エイスース)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証
    仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • 液晶モニタ   23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ

    ASUS(エイスース)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
    仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • 屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ DXアンテナ

    屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ

    DXアンテナ
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 茶がら入れ CP-Zシリーズ アズワン

    茶がら入れ CP-Zシリーズ

    アズワン
    7,999税込8,799
    1個
    7日以内出荷
    お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMC

    イオナイザ 電源ケーブル IZS41

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
  • メッキ付締座金(MB140A用 ミヤコ

    メッキ付締座金(MB140A用

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2700 タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2700 タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2660 タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2660 タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • 5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1
dcp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dcp
  • pzk