カテゴリ
- 測定用品(13)
- 作業工具(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(13)
- スーパーツール(6)
- ミヤコ(4)
- KENWOOD(4)
- ぶんぶく(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- イーグルクランプ(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- DXアンテナ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- コクゴ(1)
- セキスイ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cpz」の検索結果

防蝕亜鉛 CPZ
ジンクエクセル¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
タバコペール中カゴ付き
ぶんぶく¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タバコの吸いがらを安全に保管できます。中カゴが付いているので吸いがらの取り出しが便利です。容量(L)8.7(本体)、6.6(中カゴ)トラスコ品番281-5567質量(kg)1.4色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325TKG品番7-2492-1802TKG品番(2017)6-2364-1802
センサブラケット 取付共用ブラケット
岩田製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
タバコペール
ぶんぶく¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。色レッド容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
PZ(ポジ形)カラービット
ANEX(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
混合栓用巾広送り座金
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)56
タバコペール(中カゴ付)
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷容量(L)5材質/仕上ステンレス/ヘアーライン(つや消し仕上)外寸(mm)Φ190×H270(取手含む)、中かご=Φ160×H220EBM品番6571800
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。種類コンビネーションプライヤ仕様ビニールグリップ付
屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ
DXアンテナ¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ
DXアンテナ¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2700 タイプ(クイック式)
ノーブランド¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
TYPE-C接続イヤホン
SONY(ソニー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷Linearフィルターは光の屈折を利用して幻想的な効果を生みだすプリズムフィルター。クリエイティブなポートレート撮影にも適しています。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Kaleidoフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷Kaleidoフィルターは万華鏡を覗いたときのように、被写体が増えたような効果を生みだすプリズムフィルター。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷Vortexフィルターは特徴的な渦巻き効果を生みだすプリズムフィルター。被写体を強調するようなイメージを付与します。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
混合栓用巾広送り座金
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。材質黄銅製クロームメッキ![【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ26401A/B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424718-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ26401A/B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合メーカーHITACHI/日立色ブラック種別クイック式適合BX2640/BX3530/BX3540/BX3541各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ32401A/B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424745-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ32401A/B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合メーカーHITACHI/日立色ブラック種別クイック式適合BX3240各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
CP-Z110-LNK-AL Lion Alarm + linkstation ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能色ブラック




































![【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ26401A/B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424718-180628-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル 日立対応 PC-PZ32401A/B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424745-180628-02.jpg)