カテゴリ
- 自動車純正部品(165)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 測定用品(13)
- 作業工具(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全用品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(165)
- SMC(20)
- CHINO(チノー)(13)
- ノーブランド(8)
- スーパーツール(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- ミヤコ(5)
- KENWOOD(4)
- ぶんぶく(4)
- イーグルクランプ(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- セキスイ(2)
- DXアンテナ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cpz」の検索結果

防蝕亜鉛 CPZ
ジンクエクセル¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
IZS4 - イオナイザ(IZS41-400CPZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)400電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600CPZ)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
玄関ドア高さ調整スペーサーB
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷色シルバー適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)内径×外径(Φmm)8.35×13厚さ(mm)1.5
タバコペール中カゴ付き
ぶんぶく¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タバコの吸いがらを安全に保管できます。中カゴが付いているので吸いがらの取り出しが便利です。容量(L)8.7(本体)、6.6(中カゴ)トラスコ品番281-5567質量(kg)1.4色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325TKG品番7-2492-1802TKG品番(2017)6-2364-1802
導電コンテナ ECPZ型
セキスイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
センサブラケット 取付共用ブラケット
岩田製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
タバコペール
ぶんぶく¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。色レッド容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
PZ(ポジ形)カラービット
ANEX(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
混合栓用巾広送り座金
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)56
タバコペール(中カゴ付)
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷容量(L)5材質/仕上ステンレス/ヘアーライン(つや消し仕上)外寸(mm)Φ190×H270(取手含む)、中かご=Φ160×H220EBM品番6571800
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。種類コンビネーションプライヤ仕様ビニールグリップ付
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥5,598税込¥6,158特価1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥9,898税込¥10,888特価1個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ
DXアンテナ¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ
ASUS(エイスース)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ
ASUS(エイスース)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ
DXアンテナ¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2700 タイプ(クイック式)
ノーブランド¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 日立 PC-PZ2660 タイプ(クイック式)
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1















![耐油マットGC P/D トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09945732-181029-02.jpg)