45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

10-CQ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)



CQ Series(CQ2B25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DCZ SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DMZ SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DZ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DCMZ SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-25DCZ) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-25DMZ) SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-25DZ) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-25DCMZ) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) 材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) 材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類Mねじ
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


CDQ2B25-25DFZ-M9BZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DFZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DFCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+15DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2B25-20+25DZ-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+25DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+5DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DMZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DCZ) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+15DMZ) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ