カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
    • コンパクトエアシリンダ(96)
絞り込み
ストローク(mm)
  • 25
  • 5(91)
  • 10(118)
  • 15(98)
  • 20(98)
  • 30(84)
  • 32(52)
  • 35(74)
  • 40(69)
  • 45(48)
  • 50(76)
  • 55(24)
  • 60(41)
  • 65(34)
  • 70(30)
  • 75(67)
  • 80(31)
  • 85(24)
  • 100(58)
  • その他(95)
ブランド
  • SMC(96)
シリンダー径(Φmm)
  • 32(96)
作動方式
  • 複動(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ Series(CQ2B32) SMC

    CQ Series(CQ2B32)

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DZ

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DMZ

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ Series(CQ2B32TN) SMC

    CQ Series(CQ2B32TN)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ Series(CQ2B32TF) SMC

    CQ Series(CQ2B32TF)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B32 SMC

    エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B32

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DFZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DFZ

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25ストローク標準ストロークタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッド取付ボルト(L) 同梱チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DCZ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DCMZ

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNV)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32R) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32R)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32V) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32V)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32R SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32R

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32V SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32V

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32T SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32T

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • クリーンルーム用空気圧機器(11-CQ~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(11-CQ~)

    SMC
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 55 Series(55-CQ2) SMC

    55 Series(55-CQ2)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMC

    CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32R-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32R-~DZ~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32V-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32V-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32R-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32R-~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32V-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32V-~DZ~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
cb32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cb32