カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b63-15dz」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B63) SMCCQ Series(CQ2B63)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-15DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-15DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-15DZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-15DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-15DZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+5DZ)SMC
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+15DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+15DZ)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+10DZ)SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+0DZ)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+15DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+15DZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+15DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+15DZ)SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63R)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63TFSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
CQ Series(CQ2B63TF) SMCCQ Series(CQ2B63TF)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ