SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36053736
CDQ2B63-25+15DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
49,170
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください