曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-15+0DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36047865CDQ2B63-15+0DZ-A93VL-XC11
51,370
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047874CDQ2B63-15+0DZ-M9B-XC11
52,250
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047883CDQ2B63-15+0DZ-M9BL-XC11
52,910
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047892CDQ2B63-15+0DZ-M9BV3-XC11
56,380
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047908CDQ2B63-15+0DZ-M9BV4-XC11
59,620
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする