カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cqsb20-10dc」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20-CQ SMC20-CQSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCMSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-100DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-100DC~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DCSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCMSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DCMSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DCM)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-100DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-100DC)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-100DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-100DCM)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-110DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-110DCM)SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCSMC
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-110DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-110DC)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+30DC) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+30DC)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DC) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DC)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+40DCM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+40DCM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DCM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DCM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQSB16) SMCCQ Series(CQSB16)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CQ Series(CQSB20) SMCCQ Series(CQSB20)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ