薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCM - SMC
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21082015CDQSB20-10DCM-A93L-X271
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082024CDQSB20-10DCM-A93LS-XC6
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082033CDQSB20-10DCM-M9BAVLS-X271
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082049CDQSB20-10DCM-M9BVL-X271
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082058CDQSB20-10DCM-M9BVMS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
21082067CDQSB20-10DCM-M9NVL-XB13
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082076CDQSB20-10DCM-M9NVZ-XB13
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082085CDQSB20-10DCM-M9NWV-XC92
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082094CDQSB20-10DCM-M9NWVL-XC92
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082103CDQSB20-10DCM-M9PVL-XC85
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082119CDQSB20-10DCM-XB13
5,890
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082128CDQSB20-10DCM-XB9
5,890
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082137CDQSB20-10DCM-XC6
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082146CDQSB20-10DCM-X271
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする