カテゴリ
- 制御機器(3,519)
- メカニカル部品(2,520)
- パソコン/周辺機器(2,261)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,482)
- バイク純正部品(1,198)
- 科学研究・開発用品(952)
- 測定用品(865)
- バイク部品(733)
- 切削工具(544)
- 安全標識(523)
- 作業工具(512)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(469)
- 家電(463)
- 船舶用品・漁業資材(418)
- 溶接用品(379)
- 学童・教育用品(339)
- 配管・水廻り設備部材(326)
- 機構部品(302)
- 自動車純正部品(301)
- 事務用品(281)
- 空調・照明・電設資材(262)
- 自転車部品(246)
- 電気材料(213)
- 防犯用品(210)
- カー用品(205)
- 自動車補修部品(177)
- 建材・エクステリア(161)
- オフィス家具(159)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
- トラック純正部品(151)
- 医療(146)
- 建築金物(138)
- 作業服(101)
- 厨房用品(92)
- 農業機械(91)
- 印刷用紙/インク/印刷機(89)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- 梱包用品(81)
- 物流用品(80)
- 店舗什器・備品(78)
- 電動工具(76)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- 安全保護具(67)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
- フォークリフト・産機・建機用品(59)
- 測定関連サービス(55)
- ヘルスケア(54)
- クリーンルーム用品(50)
- 自転車整備工具・アクセサリー(47)
- 安全用品(42)
- 介護用品(42)
- 防災用品(37)
- 接着剤・補修材(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 卓上消耗品(32)
- バッテリー・電装(32)
- 保管用品(28)
- トラック用品・パーツ(26)
- 研磨材(25)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 住設機器(22)
- 救急・衛生(22)
- 清掃用品(20)
- 塗料(18)
- 手袋(18)
- 整備工具・収納(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- タイヤ・足回り(14)
- 空圧工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 日用品(13)
- エンジン工具(13)
- 安全靴・作業靴(11)
- 農業・園芸資材(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 完成車(8)
- 縫製用品(8)
- 理美容(7)
- 洗車・清掃(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 鈑金・塗装(4)
- テープ(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- SMC(1,303)
- NSK(日本精工)(1,258)
- MICROCHIP(1,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(951)
- STMicro(618)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(516)
- ノーブランド(430)
- 日本モレックス(molex)(365)
- メディアカバーマーケット(346)
- RS PRO(304)
- ホンダ(289)
- StarTech.com(254)
- MajorCraft(244)
- エスコ(210)
- SPARKFUN(202)
- サンワサプライ(198)
- モートーン(196)
- NTN(エヌティーエヌ)(190)
- エレコム(171)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「cr 2」の検索結果

CR-2/3AZ電池
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット
スリーアールソリューション¥699税込¥7691個当日出荷CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
CR-02 アンチカットグローブ
monotek(4件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷耐切創。通気性。柔軟。用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタン色グレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
CR-02 アンチカットグローブ
monotek¥389税込¥4281双当日出荷袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質【コーティング樹脂】ポリウレタン色杢グレーサイズS入数(双)1機能耐切創原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
CR-02L モノグリップカット ロング
ケイワーク(1件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷から4日以内出荷袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン色杢グレー入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13耐切創性ANSI CUT レベル2EN388規格2016 耐切創レベル3|B
CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
リチウムコイン電池 CR1620
(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-23
SP忠男¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21
POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13
SP忠男¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17-20
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応![CR普通紙64 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571752-191025-02.jpg)
CR普通紙64
クラウン[事務用品]¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)当日出荷仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,048税込¥1,1531台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14
SP忠男¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2 Mシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥239,800税込¥239,800非課税商品1台7日以内出荷リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
CR
キタジマ¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
CR スライドライター
東海(3件のレビュー)¥129税込¥1421個(2個)当日出荷人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
...


































![CR普通紙64 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571752-191025-02.jpg)