カテゴリ

  • 制御機器(1,054)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(79)
  • SMC(1,303)
  • NSK(日本精工)(1,258)
  • YAMAHA(ヤマハ)(951)
  • STMicro(618)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(516)
  • ノーブランド(430)
  • 日本モレックス(molex)(365)
  • メディアカバーマーケット(346)
  • RS PRO(304)
  • ホンダ(289)
  • StarTech.com(254)
  • MajorCraft(244)
  • エスコ(210)
  • SPARKFUN(202)
  • サンワサプライ(198)
  • モートーン(196)
  • NTN(エヌティーエヌ)(190)
  • エレコム(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,045)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr 2」の検索結果

関連キーワード
1,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    パラレルアクセスEEPROM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C

    MICROCHIP
    189,800税込208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    24AA02Exx / 24AA025Exx I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • AC162049-2 MICROCHIP

    AC162049-2

    MICROCHIP
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA02デバイス)、2.5 (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 256nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線) MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線)

    MICROCHIP
    189,800税込208,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 1kbit。インターフェースタイプ = I2C (2線)。パッケージタイプ = JEDEC SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 128 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5.05 x 3.99 x 1.5mm。ワード数 = 128ns。シリアルアクセスEEPROM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3 x 4.4 x 1mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 4kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピン MICROCHIP

    24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピン

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:2●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:20●電源タイプ:単一電源●●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作温度 Max:+125 ℃mm●MCP3911電力量測定IC寸法(mm)7.5×5.6×1.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    259,800税込285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P

    MICROCHIP
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SN

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1Mbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1Mbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    69,980税込76,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    24AA1026 / 24FC1026 / 24LC1026 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 1024kB、インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 128 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 1.7 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm、ワード数 = 128KRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP

    MICROCHIP
    4,398税込4,838
    1セット(15個)
    当日出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    50税込55
    1個
    7日以内出荷
    24AA02/24LC02B I2CシリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: 200年間
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 256nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P

    MICROCHIP
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kb

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • USB5744-I/2G MICROCHIP

    USB5744-I/2G

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIP

    Microchip USB 2.0 ハブコントローラ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    979税込1,077
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : DFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2.05 x 3.05 x 0.48mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC64T シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な● 512 K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    619,800税込681,780
    1セット(3300個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCPA MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCPA

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±5V標準スルーレート = 2.5V/μs動作温度 Min = 0 ℃レール to レール = No高さ = 4.06mmTC913A / 913BオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...