カテゴリ

  • バイク部品(108)
  • 測定用品(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
  • 溶接用品(94)
  • 制御機器(92)
  • 事務用品(61)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 切削工具(54)
  • 作業工具(54)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 防犯用品(40)
  • 自動車補修部品(37)
  • 家電(35)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 安全保護具(25)
  • 自転車部品(25)
  • 電気材料(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(21)
  • オフィス家具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 厨房用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • カー用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 介護用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防災用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 医療(8)
  • 住設機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-02」の検索結果

1,391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐切創。通気性。柔軟。
    用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
  • CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク

    CR-02L モノグリップカット ロング

    ケイワーク(1件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。
    材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン杢グレー入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13耐切創性ANSI CUT レベル2EN388規格2016 耐切創レベル3|B
  • カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR2

    モノタロウ(33件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
  • CR(2)/(85) 十字穴ワッシャー付六角ボルト KEIHIN

    CR(2)/(85) 十字穴ワッシャー付六角ボルト

    KEIHIN(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
  • 冷陰極式クルックス管 CR-2N ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-2N

    ナリカ
    89,000税込97,900
    1セット
    6日以内出荷
    冷陰極式クルックス管のセットです。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
  • 真鍮 化粧座金 Cr 2号 25x8 スリーナイン島野

    真鍮 化粧座金 Cr 2号 25x8

    スリーナイン島野
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)25×8サイズ2号仕上クローム
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機

    スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
  • リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR2032(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • 冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ

    ナリカ
    122,000税込134,200
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)型式CR-2H2動作電圧5kV
  • CR チャッカスタージュニア2 東海

    CR チャッカスタージュニア2

    東海
    129税込142
    1本
    当日出荷
  • いつでもはがせるクッションゴム 台形 3M(スリーエム)

    いつでもはがせるクッションゴム 台形

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1パック(18粒)
    当日出荷
    耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • カラーリング ミツヤ

    カラーリング

    ミツヤ(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン赤、白、青、黄緑、黄繰り返し・詰め替え対応
  • リチウム電池 CR1632(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1632(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • ワイヤークラフトペンチ スリーピークス

    ワイヤークラフトペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
  • PPロープ 宮島化学工業

    PPロープ

    宮島化学工業
    469税込516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、。縛りやすく、手が痛くならない。溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
  • カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 2CR5

    モノタロウ(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
  • カードリング ミツヤ

    カードリング

    ミツヤ
    249税込274
    1パック(7本)
    当日出荷
    伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
    用途カードリング材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • CR SV-2 東海

    CR SV-2

    東海
    68税込75
    1個
    当日出荷
  • 新・防水防カビ カフェカーテン 明和グラビア

    新・防水防カビ カフェカーテン

    明和グラビア(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
    用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
  • POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-23 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-23

    SP忠男
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21
  • POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13

    SP忠男
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17-20
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR2 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR2

    室本鉄工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3283
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • CCR-02 NOVA

    CCR-02

    NOVA
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • リチウム電池 CR1220(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1220(2個入)

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー  CR2-PB-14 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14

    SP忠男
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
  • おしらせハチくん/-/- 群馬電機

    おしらせハチくん/-/-

    群馬電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) コミックサイズ キングジム

    HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) コミックサイズ

    キングジム
    1,398税込1,538
    1パック(2冊)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    気軽に使えるリングノートタイプが登場!
    ページ数128ページ
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • カメラクーラー FOTOPRO

    カメラクーラー

    FOTOPRO
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
    カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
    用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • 部品 セーバーソー CR13V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバーソー CR13V2

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CR-P2カラーガス2 東海

    CR-P2カラーガス2

    東海(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    4色展開。東海独自の技術による、カラーガスを封入したチャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPと50DPがあります。
  • 3連発式シールスクレーパー SUN UP

    3連発式シールスクレーパー

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用
    用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
...