カテゴリ

  • 切削工具(456)
  • 測定用品(378)
  • 制御機器(172)
  • 事務用品(152)
  • バイク部品(135)
  • 溶接用品(125)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(118)
  • メカニカル部品(87)
  • 作業服(81)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • カー用品(63)
  • 家電(62)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 電気材料(57)
  • 建築金物(55)
  • 自動車補修部品(51)
  • 作業工具(51)
  • オフィス家具(50)
  • 防犯用品(50)
  • ヘルスケア(47)
  • 学童・教育用品(46)
  • 厨房用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 機構部品(31)
  • 医療(31)
  • 電動工具(29)
  • 研磨材(27)
  • 物流用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 自転車部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 整備工具・収納(12)
  • 手袋(12)
  • 日用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 安全保護具(8)
  • 安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 介護用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-1」の検索結果

3,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイッククロス・ボディ&ヘルメット CR-1

    クイッククロス・ボディ&ヘルメット

    CR-1
    499税込549
    1袋(8枚)
    当日出荷
    バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 全塗装色対応で、ツヤ出しワックス効果、撥水処理が一回の作業で決まります。
    用途ボディー用(汚れ落とし、WAX、撥水)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
  • クイッククロス・ホイール/足回り CR-1

    クイッククロス・ホイール/足回り

    CR-1(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(8枚)
    翌々日出荷
    バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。
    用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
  • CR-1 PERSONAL NEXT CR-1

    CR-1 PERSONAL NEXT

    CR-1
    7,998税込8,798
    1セット(30mL)
    当日出荷
    【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
    用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • CR-1 AMAZING CLOTH グリーン CR-1

    CR-1 AMAZING CLOTH グリーン

    CR-1(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1

    CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし

    CR-1
    299税込329
    1袋
    3日以内出荷
    山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。しっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------。商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。入数:10枚入り。サイズ:300×200mm
    用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSO。入数:8枚入り。サイズ:300×200mm寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
  • PRO SHAMPOO METAL CR-1

    PRO SHAMPOO METAL

    CR-1
    2,098税込2,308
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ。- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -。- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -。CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】。・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成。・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現。・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保。・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない。・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和。◆ METAL SHIELD処方とは?。CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD)。 吸着・保護。洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール。洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性。pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】。・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】。あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
    タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
  • CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌 CR-1

    CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌

    CR-1
    299税込329
    1袋
    4日以内出荷
    山城(yamashiro) CR-1 。「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 QUICK CLOTH クイッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね。そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。シート1枚でバイク全体を拭けるよう厚手タイプの除菌シート。塗装面への影響を考慮して成分は次亜塩素酸ベースのノンアルコールタイプを使用しております。-------------------------------------。商品名:CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm
    用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSJ。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物入数10枚入り
  • EASILY INNER BIKE COVER CR-1

    EASILY INNER BIKE COVER

    CR-1
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ガラスコーティングのCR-1が手掛けた、愛車を守るためのインナーカバー。ガレージ保管はもちろん、バイクカバーとの組み合わせでバイクを汚れ・ホコリ・傷から守ります。ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらくなります。【特徴】。・傷が付きづらい裏起毛。・ストレッチ性あり。・移行昇華が起こりづらいグレー色を採用。・フルカバータイプとハーフタイプをラインナップ。・前面と分かるように赤のV字テープを縫い付け。・前後紐縛り機能付きによりサイズ調整可能。・ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらい
    グレー素材主要:ポリエステルフレンチ起毛
  • CR-1 WIPE UP MITTEN CR-1

    CR-1 WIPE UP MITTEN

    CR-1
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
    危険物の類別非危険物
  • PRO SHAMPOO CLEAR CR-1

    PRO SHAMPOO CLEAR

    CR-1
    2,098税込2,308
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ。- CR-1 PRO SHAMPOO CLEAR -。- 中性でありながら、しつこい油汚れに対して確かな洗浄力を発揮する、バイク専用設計の中性高性能シャンプー -。CR-1が長年培ってきたケミカル設計ノウハウをもとに開発されたCLEAR STRIKE処方によって、「素材へのやさしさ」と「汚れへの攻め」を高い次元で両立しています。【特長】。・中性ながら高性能脱脂洗浄剤を配合しバイク特有の油汚れに鋭くアプローチ。・被膜や素材に配慮した高い安全性。・「透明感」をキーワードにしたスッキリとした洗いあがり。・希釈調整により汚れのレベルや用途に合わせた柔軟な使い方が可能。・微香のレッドカラントの香りで洗車時間を心地よく演出。◆CLEAR STRIKE処方とは?。CR-1独自のケミカル設計技術により、洗浄処方には以下の3要素を組み合わせた多段階アプローチを採用しています。制御。洗浄力のピークを調整し、素材への攻撃性を抑えながら、脱脂成分が過剰に作用しないよう制御。CR-1の中性設計下で性能を安定化させます。補助。主洗浄成分を補助する界面活性剤や分散作用成分を配合することで、洗浄力を底上げしつつ、泡の持続性を確保し、汚れの再付着を防止します。浸透。油性汚れに対して効果的な溶解性を持つ浸透促進成分が、粘性汚れの内側まで洗浄成分を運搬し、接触時間を短縮しつつ効率的な除去を実現します。この3つの要素を独自の比率で組み合わせた処方が《CLEAR STRIKE処方》です。中性ながらも高い洗浄力を発揮し、素材や被膜に与える影響を最小限に抑えつつ、汚れには妥協なくアプローチするという、CR-1らしい設計思想を具現化した洗浄剤です。【使用方法】。あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1 本液を水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。 。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
    タイプ中性・脱脂洗浄特化タイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】CLEAR STRIKE(クリア ストライク)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能香りレッドカラント(微香)対象コーティング施工車を含む全車両
  • CR-1 CHAIN DEGREASER CR-1

    CR-1 CHAIN DEGREASER

    CR-1
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    CR-1 CHAIN DEGREASER。ガラスコーティングブランド「CR-1」が提案する、愛車の美観維持を追求したチェーンクリーナー。”圧倒的洗浄力”と”プロの安心感”を両立し、日常メンテナンスの質をワンランク引き上げます。コーティングで守るだけでなく、正しいメンテナンスで美しさを維持する――。その思想から生まれた、CR-1品質のチェーンディグリーザーです。【特徴】。・植物由来成分配合(非石油系)。環境に配慮しながらも高い洗浄性能を実現。・強力洗浄力。チェーンにこびりついた頑固な汚れをしっかり除去。・シールチェーン対応。Oリングへの影響を抑えた設計で安心して使用可能。・防錆剤配合。洗浄後の金属部分を錆からガード。・CR-1ブランド品質。コーティングのプロフェッショナルが展開する信頼のケミカル。【使用方法】。1.使用前に、必ずエンジンを停止してください。2.チェーン周辺のフレーム、ホイール等その他部品に液が付着しないよう、周囲を保護してからご使用ください。3.チェーンをゆっくり回転させながら、全体に均一にスプレーしてください。4.1~3分程度置いた後、ブラシ等を用いてチェーンに付着した汚れをかき出してください。5.浮き上がった汚れと洗浄成分を、水で十分に洗い流した後にしっかりと水分を拭き取ってください。6.洗浄後は、必ずチェーン潤滑剤を塗布してください。
    用途バイク用チェーン洗浄剤容量(mL)500対応シールチェーン(Oリングチェーン対応)危険物の類別非危険物
  • CR(1) トップガスケット (1031-802-2003共通) KEIHIN

    CR(1) トップガスケット (1031-802-2003共通)

    KEIHIN(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1 COTEK(コーテック)

    COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1

    COTEK(コーテック)
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー。CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作。ファンモードの選択が可能。充電状態の情報を表示。ケーブル7.5m付き
    適合機種CXシリーズ型式CR-1寸法(mm)73.5×57×24保存温度範囲(℃)-30~70待機電流40mA未満動作温度範囲(℃)-10~40入力電圧12-24Vdc
  • CR-1C レールキャップ 友屋

    CR-1C レールキャップ

    友屋
    389税込428
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
  • パネルクリップ PJ-CR1 シロクマ

    パネルクリップ PJ-CR1

    シロクマ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    5mm・6mm厚用です。
    付属品【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)材質真鍮サイズPJ-CR1
  • CR-1(S)  L/R2枚 セット 友屋

    CR-1(S) L/R2枚 セット

    友屋
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
  • 部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    43税込47
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8 スリーナイン島野

    真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8

    スリーナイン島野
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)25×8サイズ1号仕上クローム
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ

    三角コーン 環境配慮型

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    本体に再生材を100%使用しています。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1632

    モノタロウ(83件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
  • 蛍光ペン 蛍光オプテックスケア ゼブラ

    蛍光ペン 蛍光オプテックスケア

    ゼブラ(38件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。 軸・キャップは再生樹脂。
    全長(mm)133.9質量(g)8.1タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8線幅(mm)0.8~4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1620

    モノタロウ(34件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1616

    モノタロウ(32件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1220

    モノタロウ(42件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • クーラーバルブコア Modes

    クーラーバルブコア

    Modes(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 蛍光オプテックス・ケア ゼブラ

    蛍光オプテックス・ケア

    ゼブラ(3件のレビュー)
    779税込857
    1セット(10本)
    当日出荷
    エコマーク認定、グリーン購入法適合のオプテックス・ケア
    材質軸、キャップ:樹脂質量(g)98.0エコマーク認定認定方式キャップ式線幅(mm)太:4、細:0.8~1.1インク色赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、青、ダークブルー、赤紫、紫、茶インク水性顔料色数10色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 170
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • 蛍光マーカー オプテックス  ケアセット ゼブラ

    蛍光マーカー オプテックス ケアセット

    ゼブラ(3件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3色)ほか
    当日出荷
    1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
    仕様つめ替えタイプ材質軸、キャップ:再生樹脂質量(g)8.1/本タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8線幅(mm)0.8~4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170繰り返し・詰め替え対応
  • USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック

    三菱電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • カードリング サンケーキコム

    カードリング

    サンケーキコム
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
    材質スチールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...