CR-1 CHAIN DEGREASER
CR-1 CHAIN DEGREASER
ガラスコーティングブランド「CR-1」が提案する、愛車の美観維持を追求したチェーンクリーナー。
”圧倒的洗浄力”と”プロの安心感”を両立し、日常メンテナンスの質をワンランク引き上げます。
コーティングで守るだけでなく、正しいメンテナンスで美しさを維持する――
その思想から生まれた、CR-1品質のチェーンディグリーザーです。
【特徴】
・植物由来成分配合(非石油系)
環境に配慮しながらも高い洗浄性能を実現
・強力洗浄力
チェーンにこびりついた頑固な汚れをしっかり除去
・シールチェーン対応
Oリングへの影響を抑えた設計で安心して使用可能
・防錆剤配合
洗浄後の金属部分を錆からガード
・CR-1ブランド品質
コーティングのプロフェッショナルが展開する信頼のケミカル
【使用方法】
1.使用前に、必ずエンジンを停止してください。
2.チェーン周辺のフレーム、ホイール等その他部品に液が付着しないよう、周囲を保護してからご使用ください。
3.チェーンをゆっくり回転させながら、全体に均一にスプレーしてください。
4.1~3分程度置いた後、ブラシ等を用いてチェーンに付着した汚れをかき出してください。
5.浮き上がった汚れと洗浄成分を、水で十分に洗い流した後にしっかりと水分を拭き取ってください。
6.洗浄後は、必ずチェーン潤滑剤を塗布してください。
- 用途
- バイク用チェーン洗浄剤
- 容量(mL)
- 500
- 対応
- シールチェーン(Oリングチェーン対応)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※・上記用途以外には使用しないでください。※・表面処理されたアルミ部品(各種アルマイト等)、研磨仕上げ面(ポリッシュ加工等)、梨地仕上げ面等には使用しないでください。変色やシミが生じる恐れがあります。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ






























