カテゴリ
- 制御機器(106)
- 科学研究・開発用品(93)
- 切削工具(58)
- メカニカル部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- バイク部品(41)
- 測定用品(31)
- 機構部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- オフィス家具(18)
- 防犯用品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 作業工具(13)
- 事務用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 建築金物(9)
- 研磨材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業服(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 医療(5)
- 家電(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(69)
- BOURNS(31)
- RS PRO(26)
- EKチェーン(24)
- 千代田通商(18)
- サンワサプライ(17)
- SMC(16)
- omron(オムロン)(16)
- TRUSCO(16)
- アズワン(13)
- 三木プーリ(13)
- イスカル(12)
- エスコ(11)
- クラウン[事務用品](11)
- CKD(9)
- ニッサン(9)
- ナブテスコサービス(9)
- 椿本チエイン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr-100」の検索結果

クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ
アズワン¥7,040税込¥7,7441巻翌々日出荷マーカーで書き込むことができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11![アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60998576-250806-04.jpg)
アズピュア クリーンルームウェア[CR100]
アズピュア(アズワン)¥5,290~税込¥5,819~1着翌々日出荷から12日以内出荷頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)
シンコー(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
ブライト標識¥4,498~税込¥4,948~1箱(40枚)ほか当日出荷から11日以内出荷用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)
シンコー¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷から15日以内出荷シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
ステンレスラック
シンコー¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から20日以内出荷ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
回転ラック
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷少ないスペースでたくさん本を収納できるラックです。360°回転してタイトルが見えるので、読みたい本が探しやすく、大事な本をコレクションとして収納できます。幅、奥行きともに43cmなのでお部屋の隙間などのスペースにすっきり設置することができます。中心に仕切りがあるので、本が倒れません。材質底板・回転板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)12030耐荷重(kg)全体32、底板8、棚板1枚あたり8棚板数(枚)3(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1014
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
精密補正軸継手 UCRシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から4日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
カードリングバラ
ミツヤ¥29税込¥321個当日出荷伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)内径(Φmm)25線径(Φmm)2.0包装バラ売り入数1本繰り返し・詰め替え対応
コーヒー&ティーサーバー テコ
HARIO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム質量(g)400口径(Φmm)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92
プラグ収納シルバーメタリック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
CRエレハントカフス
弘進ゴム¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)4日以内出荷適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
...





![アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60998576-250806-04.jpg)