2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)77 本体寸法(mm)86×81×17 精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ASUS B1100FKAも装着可能。開くだけ!簡単にモード変更して使える。複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。角を守るから安心。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。画面をぴったり閉じられる。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。端末本体にケースを装着したまま充電できます。ノートモードでもズレにくい。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付なので狭い机でも安心です。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。対応機種 ASUS Chromebook Flip CR1(CR1100)※ASUS B1100FKAも装着可能。サイズ:215x305x33mm※厚さは本体装着時。重量:約285g。梱包:PP袋。製造国:中国。パソコンは付属していません。写真はイメージです。
1個
6,800 税込7,480
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)