カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「cr-16a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    613税込674
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き) COTEK(コーテック)

    高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
    用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
  • COTEK製 リモートコントローラー COTEK(コーテック)

    COTEK製 リモートコントローラー

    COTEK(コーテック)
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き
    適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ

    サンドビック
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • 電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷装置 LSGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.モーターサイクルツールセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールセット

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 超硬 多機能ミリング工具 カーメックス

    超硬 多機能ミリング工具

    カーメックス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    角度α(°)90材種CR3
  • オールマイティスターターキット イチネンTASCO

    オールマイティスターターキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1式
    5日以内出荷
    この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個