カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 物流用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-301」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモン

    耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301

    シモン
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
    用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
  • 耐切創アームカバーCR-301 シモン

    耐切創アームカバーCR-301

    シモン
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
    用途切創リスクのあるすべての現場へ。素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス耐切創性F特性耐切創
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
  • オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE

    オイルレスエアーコンプレッサー

    PROSTYLE
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
    用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
  • 円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)30材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • クラッチカバー コンドル 84- アイシン精機

    クラッチカバー コンドル 84-

    アイシン精機
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、MMC、HINO主な適合純正品番ME520244・34453-00426・ME520128・31210-1610A・1-31220-620・3-311-3004-23・ME520390・31210-1511・31210-1590A・34453-00423・ME520202・33113-00401・31210-37020・1-31220-620-0・1-31220-020-0・31210-1551・1-31220-020・3-311-3004-26・ME520245
  • ジョイントクランプレール TRUSCO

    ジョイントクランプレール

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPSCR

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • (34910)ノブ アッセンブリー ニッサン

    (34910)ノブ アッセンブリー

    ニッサン(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (82901)FINISHER-R/DOOR ニッサン

    (82901)FINISHER-R/DOOR

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ)

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
  • (24820)スピード メーター ニッサン

    (24820)スピード メーター

    ニッサン(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (18995)コントロール アッセンブリー ニッサン

    (18995)コントロール アッセンブリー

    ニッサン
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (80901)FINISHER-DOOR ニッサン

    (80901)FINISHER-DOOR

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (80900)FINISHER-DOOR ニッサン

    (80900)FINISHER-DOOR

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • 国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せる
  • 冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W1(mm)150寸法W2(mm)300適合ラックRCタイプ
  • 冷媒管ラック 口径違い接続(左寄せ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 口径違い接続(左寄せ)

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 口径違い接続(右寄せ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 口径違い接続(右寄せ)

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 押しボタンコード3C 30M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 30M

    KITO(キトー)
    47,980税込52,778
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C KITO(キトー)

    押しボタンコード3C

    KITO(キトー)
    9,198税込10,118
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 6M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 6M

    KITO(キトー)
    9,598税込10,558
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 15M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 15M

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 4M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 4M

    KITO(キトー)
    6,398税込7,038
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 3M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 3M

    KITO(キトー)
    4,798税込5,278
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 20M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 20M

    KITO(キトー)
    31,980税込35,178
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 10M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 10M

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ