カテゴリ

  • 作業工具(86)
  • 切削工具(67)
  • 機構部品(49)
  • メカニカル部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 測定用品(36)
  • 制御機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 建築金物(14)
  • 医療(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 作業服(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 溶接用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-40」の検索結果

652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR(40) エアスクリューOリング KEIHIN

    CR(40) エアスクリューOリング

    KEIHIN(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
  • フラットホルダー Cr 40ミリ スリーナイン島野

    フラットホルダー Cr 40ミリ

    スリーナイン島野
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    付属品ステン皿タッピングねじ3.5×30材質本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄長さ(mm)40仕上クローム
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番820-6872材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3ホワイト長さ(m)30対応オイル吸油量(L/巻)48商品タイプ交換用繰り返し・詰め替え対応
  • リング付きバンジーコード ユタカメイク

    リング付きバンジーコード

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    リング付きタイプ
    用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
    クリアグリーン購入法適合
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー ブラック クリスタルアイ

    CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー ブラック

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    スモークグリーン購入法適合
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • クリップライト長尺 ELPA

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
    用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
  • CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー ブラック クリスタルアイ

    CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー ブラック

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    ブラックグリーン購入法適合
  • ハイフローカプラ エナパック

    ハイフローカプラ

    エナパック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
    最高使用圧力(MPa)70常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)15
  • 高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番790-1241種別オイル専用形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)3.8長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ段ボールボックス入り
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 108Tラチェットハンドル H&H

    108Tラチェットハンドル

    H&H(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
    材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
  • 粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38 ホワイトマックス

    粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38

    ホワイトマックス
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)
    サイズ160mm巾×32.5cm内径(Φmm)38(テープ用)アズワン品番62-8552-96素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
  • リーフレットラックカバー 友屋

    リーフレットラックカバー

    友屋
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリスチレン
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール対応ミシン目あり
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(継手ピン)

    椿本チエイン
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ継手ピン種類関連商品
  • 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ

    高さが変わるツールケース

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【耐荷重20kg】インナートレーの向きを変えると高さが変わる!入れるものや用途に合わせて高さを選べるツールケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。 持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。 トレーの変えれば、缶などのアイテムも収納可能に。
    用途工具・小物の収納に材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂ブラック/サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり耐荷重(kg)20
  • リードアウト コフロック

    リードアウト

    コフロック
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様計測/制御/電源出力
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 【レンタル】色彩色差計(校正書付) コニカミノルタセンシング

    【レンタル】色彩色差計(校正書付)

    コニカミノルタセンシング
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
    用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース型式データプロセッサ/DP-400質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)受光素子本体/シリコンフォトセル(3個)インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)測定径/照明径(Φmm)8/11(本体)
  • エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロス

    エアクリーンフィルター(一般再生用)

    橋本クロス
    99,980税込109,978
    1巻
    翌日出荷
    圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
    用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリル耐熱温度(℃)80ろ過風速(m/s)2.5
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • クリップライト ELPA

    クリップライト

    ELPA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • ストライプエプロン CR400 アルトコーポレーション

    ストライプエプロン CR400

    アルトコーポレーション
    1,998税込2,198
    1着
    翌々日出荷
    爽やかな印象のサッカー生地 左胸にポケットあり
    種別エプロンサイズF混率(%)ポリエステル65・綿35対応シーズンオールシーズン丈(cm)79(フリー)素材サッカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • 中華まな板 カンダ[厨房用品]

    中華まな板

    カンダ[厨房用品]
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • ケーブルハンガー( ラックタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー( ラックタイプ)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
    適合(ボルト)W3/8、M10許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
  • エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(キャリアローラ)

    吉野ゴム工業
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • カードリングNO.40 20個入 サンケーキコム

    カードリングNO.40 20個入

    サンケーキコム
    2,598税込2,858
    1箱
    4日以内出荷
    パンチした書類やお店のメニュー、単語帳作成に便利なリングです。
    材質スチール(ニッケルメッキ)内径(Φmm)70入数(個)20
...