カテゴリ

  • 切削工具(69)
  • 制御機器(61)
  • 測定用品(53)
  • バイク部品(48)
  • メカニカル部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 機構部品(44)
  • バイク純正部品(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 保管用品(9)
  • 医療(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-50」の検索結果

679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーシーアール 4CR-50 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-50WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
4,560税込5,016
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)234流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162塩基価8危険物の性状非水溶性
CR(50) スターターレバーB KEIHINCR(50) スターターレバーBKEIHIN
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50特殊電極
59,980税込65,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
544税込598特価
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
タイムカードラック ニッポータイムカードラックニッポー(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
カードリング サンケーキコムカードリングサンケーキコム
2,998税込3,298
1箱(50個)
当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
材質スチールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
クルーズキャップピンク クルーズクルーズキャップピンククルーズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッターピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
グッとかちん160mm用長金具 ホワイトマックスグッとかちん160mm用長金具ホワイトマックス
5,798税込6,378
1本
当日出荷
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー160mm用 本体材質SUS304幅(mm)閉じた場合が約178、開いた場合が約190全長(mm)約325内径(Φmm)約38
ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエインローラチェーンカップリング オイルシール椿本チエイン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類関連商品タイプオイルシール
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン外面取りカッター らくめん50アックスブレーン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
墨糸ホルダー テクノプラン墨糸ホルダーテクノプラン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ岡谷電機産業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識サーモデマンド不可逆性単温タイプブライト標識
4,498税込4,948
1箱(40枚)
当日出荷から11日以内出荷
用途屋内外の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スクラブクロス アイリスオーヤマスクラブクロスアイリスオーヤマ
379税込417
1個
当日出荷
キッチンペーパーのように薄いので、細かい溝やスキマもしっかり拭き取れる。使い捨てなので衛生的。お皿以外にも、水まわり、風呂場、サッシもこれ1枚
用途商品サイズ(cm)材質ポリプロピレングレー枚数50枚(1個あたり)
FRAME CR 50-500001 V> 151731 piaggio(ピアッジオグループ)FRAME CR 50-500001 V> 151731piaggio(ピアッジオグループ)
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカードインターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
らくめん用替刃 アックスブレーンらくめん用替刃アックスブレーン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様替刃1枚入り
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズ Klauke充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズKlauke
21,900税込24,090
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
98口径クリアーカップ用フタ サンナップ98口径クリアーカップ用フタサンナップ
439税込483
1袋(50個)
当日出荷
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途98口径カップ用の共通フタです。径(Φmm)嵌合:98.2単重(g)2.8
かんたんICレコーダー オーム電機かんたんICレコーダーオーム電機
4,998税込5,498
1台
当日出荷
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作 すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます 最大録音47時間 録音件数最大5件 内蔵メモリー4GB 乾電池式(単4形乾電池×2本) モノラルスピーカー内蔵 イヤホン端子付き マイク内蔵 誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)対応フォーマットWAV電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)記録メディア内蔵メモリ容量(GB)4最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から8日以内出荷
2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップCONDOR(山崎産業)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
体育館や店舗など広いフロアのから拭きに
繰り返し・詰め替え対応
ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(継手ピン)椿本チエイン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ継手ピン種類関連商品
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
379税込417特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から37日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
仮ラインテープ TRUSCO仮ラインテープTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。材質不織布/表面ビーズ入り主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に取付け方法貼付タイプ特性はがせる
グッとかちん 100mm用金具 ホワイトマックスグッとかちん 100mm用金具ホワイトマックス
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体材質SUS304幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0全長(mm)約325質量(g)約118内径(Φmm)約25適合ローラー幅(mm)100
アズピュアフィンガークリーナー アズピュア(アズワン)アズピュアフィンガークリーナーアズピュア(アズワン)
11,400税込12,540
1個
当日出荷
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。 製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質PE(ポリエチレン)・ステンレス寸法(mm)【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×120アズワン品番4-830-01
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
8,640税込9,504
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
用途交差点の注意喚起用。
CLIP ゴムカバー STAR CLIPCLIP ゴムカバーSTAR CLIP
1,398税込1,538
1個
当日出荷
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
...