カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 事務用品(16)
  • 家電(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-p2」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-P2カラーガス2 東海

    CR-P2カラーガス2

    東海(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    4色展開。東海独自の技術による、カラーガスを封入したチャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPと50DPがあります。
  • リチウムシリンダー電池 Panasonic(パナソニック)

    リチウムシリンダー電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-P2アズワン品番64-8907-62
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • エンプラローラー イマオコーポレーション

    エンプラローラー

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25種類ローラー最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • アジャスタブルクラウンレースプーラー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルクラウンレースプーラー

    ParkTool(パークツール)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
    適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
  • チェーンストア統一伝票 タイプ用2型返品伝票 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 タイプ用2型返品伝票

    TOPPANエッジ
    11,980税込13,178
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    仕様No.無し寸法(mm)120×50寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50複写枚数5適合プリンタドットプリンタ
  • チユ-ブカツタ- ロ-ラ-ヨウピン スーパーツール

    チユ-ブカツタ- ロ-ラ-ヨウピン

    スーパーツール
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • GP2-CR CNC 2P リアキャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 120.A441.30 brembo

    GP2-CR CNC 2P リアキャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 120.A441.30

    brembo
    81,980税込90,178
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A441.30。リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)。販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約580。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約580備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法CNC削り出し(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR2032(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • ダブルクリップ クラウン[事務用品]

    ダブルクリップ

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(5個)
    当日出荷
    挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • リチウム電池 CR1632(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1632(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 GAONA(ガオナ)

    これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

    GAONA(ガオナ)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個(1パック×2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウムコイン電池

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
    保存期間(年)12
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • ミニジャストサイズ ブラック カシオ計算機

    ミニジャストサイズ ブラック

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
    幅(mm)108.5ブラックサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
  • 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機

    本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
    寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210タイプジャストタイプ電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池寿命約7年(1日1時間使用時)設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)グリーン購入法適合メモリー数2
  • リチウム電池 CR1220(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1220(2個入)

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • スタイリッシュ電卓(ジャスト型) カシオ計算機

    スタイリッシュ電卓(ジャスト型)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
    仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー
  • スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M FSA

    スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M

    FSA
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フルスピードアヘッドのチェーンリングは世界トップのシフティングパフォーマンスを誇ります。他社では研究しない様な各歯の構成等など細部に至るまで慎重に設計を重ねており、我々の研究のひたむきさは年々進化を重ねるクランク、正確な変速性能が物語っています。 あらゆるドライブトレインでもシフティングパフォーマンスを落とさないために設計、テスト、そして製造工程を管理しており、チェーンとチェーンリングの性能を向上させています。 サイズ、モデルグレード、ヴィジュアルはライバルメーカーより多くの選択肢があります。 素材に関しても欧米やアジアより最適な素材を調達し耐久性、性能、仕上を他メーカの追随を許さないハイレベルな製品に仕立て上げています。 世界トップレベルのフルスピードアヘッドのチェーンリングはユーザーの期待をはるかに上回ります。
    タイプチェーンリング互換性Standard分野ロード、 MTB
  • ミニジャストサイズ ベージュ カシオ計算機

    ミニジャストサイズ ベージュ

    カシオ計算機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
    幅(mm)108.5ベージュサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 余り計算電卓 ミニジャストタイプ カシオ計算機

    余り計算電卓 ミニジャストタイプ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。 また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。
    寸法(mm)147×103×28.8ベージュサイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)質量(g)115電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1エコマーク認定認定桁数12桁機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)エコマーク認定番号06135002
  • センサー混合栓 カクダイ

    センサー混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機

    ジャストサイズ ダークグレイ

    カシオ計算機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
    幅(mm)105ダークグレイサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
  • 着脱式工具差し 2本差し圧着ペンチ用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 2本差し圧着ペンチ用

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-27