カテゴリ
- 溶接用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(7)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 聖和精機(2)
- 東安(2)
- イマオコーポレーション(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ニッサチェイン(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- クリアー光学(1)
- ケニス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- ミラプロ(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
「cr1025」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081シート(5個)9日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm質量(g)0.6型番CR1025直径×高さ(mm)10.0×2.5
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)65
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥4,298税込¥4,7281箱6日以内出荷RESERVE B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高品質ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCR1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587671。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
電子体温計 MC-6740
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14(電池含)測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5検温部位わき専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様グラインドモード機能セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
自動遮光フィルター
東安¥6,480税込¥7,1281枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光フィルター
東安¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799色【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様電池残量表示モードセット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
液晶カートリッジプロメevo
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
半月クランプ
ミラプロ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
縞見ルーペ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
アドバンスとったらリモコン発信器
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷仕様調光用・3CH形チャンネル数3(A・B・C)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381本当日出荷●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
液晶保護フィルム ASUS Chromebook CR11 Flip ( CR1104F ) 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ11.6インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1366×768
ノートPC ケース と ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】184内寸(mm)【バッグ】330×235外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】350×250×20対応インチサイズ11.6インチ特性反射防止対応解像度1366×768
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】305内寸(mm)【バッグ】340×245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】360×260×30対応インチサイズ11.6インチ特性反射防止対応解像度1366×768
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1366×768
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook CR11 Flip ( CR1104F ) 2025年版 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1366×768
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ11.6インチ特性ブルーライトカット光沢
フロントスプロケット 520-13
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20210-13。販売備考:主な適合:CR125R CRF250。適合情報:。ホンダ[HONDA] RS125R 87-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄材質鉄歯数13Tチェーンサイズ520
リネンテスター
クリアー光学¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷寸法(mm)39×56×50質量(g)45測定範囲(mm)25電源CR1025×2レンズ径(Φmm)31目盛(mm)1倍率(倍)6光源LED材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-27