12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(25本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
32,773 税込36,050
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1ケース(50本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスクトップパネル
YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。
付属品取付金具付 種別コーナーデスク用(クロスタイプ) 材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー) 厚さ(mm)30 高さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コーナーデスク
エコ商品
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×2個 材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリウレタン塗装エッジ・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)・オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 質量(kg)51.8 タイプコーナーデスク 取付高(mm)幕板:床上195・220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスク
エコ商品
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク
グリーン購入法適合 材質天板:木製・メラミン化粧板・塗装仕上エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 質量(kg)51.8 タイプコーナーデスク 取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720 天板厚さ(mm)30
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)