カテゴリ
- 家電(31)
- カメラ用電池(6)
- リチウム乾電池(6)
- 制御機器(12)
- PLCバッテリー(2)
- 防災用品(9)
- その他住宅用火災警報器(3)
- 自動車補修部品(17)
- 防犯用品(15)
- バイク部品(13)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
タイプ
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 三菱電機(4)
- 東芝(3)
- スリーアールソリューション(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- オーム電機(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ELPA(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- brembo(4)
- CKD(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- タニタ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr2 3v」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウム電池 CR1632(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
リチウム電池 CR1220(2個入)
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
リチウムコイン電池 CR2025
(108件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個欠品中カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 ブリスターパック
三菱電機¥329税込¥3621パック当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
ホンダ車専用 カーボン調 スマートキーケース グレイス/CR-V 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーホンダ適合車種アコード、CR-V、オデッセイ、グレイス、ステップワゴン、インサイト
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷安定した放電特性があります。用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22