カテゴリ

  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(28)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2-4」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2450

    モノタロウ(36件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
  • CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2430

    モノタロウ(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    安定した放電特性があります。
    用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]

    コピー用紙 普通色 白色度82%

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1冊(500枚)
    当日出荷
    オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
    用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
  • ボタン電池 マイト工業株式会社

    ボタン電池

    マイト工業株式会社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9308-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4988材質(本体)アクリル樹脂質量(g)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8.5感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±2.5マグネットなし
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • ステンレス長丁番 エスコ

    ステンレス長丁番

    エスコ(8件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
    幅(mm)30厚さ(mm)0.5材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
  • Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)

    ハイロック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • カムフォロアスタッド形トラックローラCR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラCR形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアー CR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー CR

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールシール無
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • 草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 丸

    セフティー3
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • レデューサ ハイロック

    レデューサ

    ハイロック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
    材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
    材質コバルトハイス
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)61直径(Φmm)2.4溝長(mm)30先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • RENATAリチウム電池 1個包装 RENATA

    RENATAリチウム電池 1個包装

    RENATA
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。
    用途電圧:3V
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1パック(20個)
    3日以内出荷
    シルバー
  • コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    コイン形二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
    コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPSCR

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 CR

    ヤマト(切削工具)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS S柄 CR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 CR

    大洋ツール
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
  • カゴカバー BCR-2450 2段式 後カゴカバー (ファスナー付) MARUTO(大久保製作所)

    カゴカバー BCR-2450 2段式 後カゴカバー (ファスナー付)

    MARUTO(大久保製作所)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ボタンを外すと大容量。ファスナーを開いてもずれないバンド付。撥水加工。盗難防止。反射マーク。材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)。カラー:グレー※画像はグレーです。適応カゴサイズ:周囲140~145cm程度。カバーサイズ:幅約33×奥行約44×高さ約25cm
    材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)グレー
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源3相 200V