カテゴリ
- 切削工具(161)
- 家電(40)
- 制御機器(39)
- バイク部品(38)
- 測定用品(38)
- メカニカル部品(29)
- 機構部品(29)
- パソコン/周辺機器(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 電気材料(18)
- 自動車補修部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 溶接用品(15)
- 事務用品(15)
- 研磨材(14)
- 自転車部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 防犯用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建築金物(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- カー用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 空圧工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- イスカル(27)
- タンガロイ(16)
- 京セラ(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- サンドビック(13)
- クラウン[事務用品](12)
- メディアカバーマーケット(12)
- ノーブランド(11)
- brembo(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ムラコ(10)
- omron(オムロン)(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- アルテコ(ALTECO)(8)
- エスコ(8)
- ELPA(8)
- ハンマーキャスター(8)
- コクゴ(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr20」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2032
(392件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
キーリング CR-20
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 CR2025
(107件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
リチウムコイン電池 ブリスターパック
三菱電機¥329税込¥3621パック当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1シート(5個)5日以内出荷から9日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(60枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
リング付きバンジーコード
ユタカメイク(22件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷リング付きタイプ用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン色混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から5日以内出荷種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
カラーリーダー(色彩計)
コニカミノルタ¥419,800税込¥461,7801個当日出荷8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
コブラロック
TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷極太直径30mmスチールリンク採用!!直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥559税込¥615特価1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
205mLカップ用蓋 ドリンキングリッド
サンナップ¥499税込¥5491袋(60枚)当日出荷205mL7オンス用のドリンキングリッドです。用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。容量(mL)205口径(Φmm)72.6入数60
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,378特価1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
108Tラチェットハンドル
H&H(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
...