「cr2032 sony」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(390件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(83件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(333件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(106件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(36件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(41件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(44件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウリチウムコイン電池 CR1616モノタロウ(32件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(135件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
FM/AM クロックラジオ SONY(ソニー)FM/AM クロックラジオSONY(ソニー)(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz付属品リチウム電池(CR2032)×1消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101スピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
リモートコマンダー RMT-VP2 SONY(ソニー)リモートコマンダー RMT-VP2SONY(ソニー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高い信頼性と操作性で離れた場所からカメラをリモート操作できる、リモートコマンダー。【Bluetooth無線接続による、安定したワイヤレス操作】ソニー製カメラとBluetoothで通信するため、赤外線通信よりも安定した接続を実現。カメラの操作や動画・静止画のリモート撮影が可能となり、撮影の自由度が広がります。無線通信距離は約10mで、快適なリモート撮影を実現します。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】防塵・防滴仕様を採用しており、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、リモートコマンダー自体の防塵・防滴性能が向上しています。【リモート接続によるカメラ操作】リモコン操作とカメラの状態をLEDランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。また、前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことができます。カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。
付属品リチウムコイン電池(CR2032)質量(g)29.9(電池含まず)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)98.0×32.8×12.2
ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3 SONY(ソニー)ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3SONY(ソニー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
取り外し可能なリモートコマンダー付き、1台3役の多用途に使えるシューティンググリップ。【多機能シューティンググリップ】リモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップです。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。【取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作】着脱可能なリモートコントローラーによって、離れた場所からシャッターが切れるため、手ブレを抑えた撮影が可能。また、主要なカメラ操作のボタンが指元に配置されているため、グリップの状態でも快適に使用できます。グリップの状態での手持ち撮影はもちろん、すばやく三脚の状態に切り換えて、安定した写真や動画、グループショット、風景写真、ソロ撮影などを行えます。【耐荷重1.5kg】レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能。グリップとして手持ち撮影したり、三脚として使用する際も安定した撮影が可能です。【自由な角度と方向で手持ち撮影】ホールド性に優れたグリップ形状により、カメラを装着した状態でも安定したハンドリングを実現。手持ちでカメラを操作しながら、自由に角度を調整できます。また、便利なボタンでヘッドのロックを解除できるので、カメラを外向きから自撮り撮影まで、スムーズな動きで切り換えられます。【カメラに触れることなく、片手で操作可能】前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことが可能。また、カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。さらに、グリップからの操作とカメラの状態をランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。【着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー】操作部分は着脱可能なワイヤレスリモートコマンダーとして使用できるので、撮影の柔軟性がさらに高まります。カメラを装着し、グリップを三脚モードに開いた状態で、マグネットで固定されたワイヤレスリモートコマンダーを取り外すだけで、約10mの範囲内で写真や動画の撮影、主要な設定の操作が可能です。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、防塵・防滴性能が向上しています。
付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【三脚時】146.3×133.5×164.6最大負荷能力(kg)1.5
アクセサリーキット ACC-VPT3ZK SONY(ソニー)アクセサリーキット ACC-VPT3ZKSONY(ソニー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ワイヤレスシューティンググリップ/三脚「GP-VPT3」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「GP-VPT3」はリモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップ。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。さらに、「NP-FZ100」を予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3の特長】・リモートコマンダーを備えた1台3役の多機能シューティンググリップ・取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作が可能・耐荷重1.5kg、レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能・自由な角度と方向で手持ち撮影・カメラに触れることなく、片手で操作可能な各種ボタンを搭載・着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー・防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応する信頼性【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【バッテリー】38.7×22.7×51.7【三脚時】146.3×133.5×164.6バッテリー電圧(V)7.2最大負荷能力(kg)1.5バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
アクセサリーキット ACC-VPT3XK SONY(ソニー)アクセサリーキット ACC-VPT3XKSONY(ソニー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ワイヤレスシューティンググリップ/三脚「GP-VPT3」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-BX1」のキットです。「GP-VPT3」はリモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップ。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。さらに、「NP-BX1」を予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3の特長】・リモートコマンダーを備えた1台3役の多機能シューティンググリップ・取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作が可能・耐荷重1.5kg、レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能・自由な角度と方向で手持ち撮影・カメラに触れることなく、片手で操作可能な各種ボタンを搭載・着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー・防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応する信頼性【リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1】・長時間撮影するときに便利な予備バッテリー・Xタイプバッテリー対応”サイバーショット”の予備バッテリーに
付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【三脚時】146.3×133.5×164.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【バッテリー】29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6最大負荷能力(kg)1.5バッテリー容量(Wh)4.5(1,240mAh)
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウリチウムコイン電池 CR2430モノタロウ(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック三菱電機
189税込208
1個
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型 ELPAテレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型ELPA(9件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit SPARKFUNLilyPad E-Sewing ProtoSnap KitSPARKFUN
4,298税込4,728
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0424-14
LilyPad E-Sewing ProtoSnap SPARKFUNLilyPad E-Sewing ProtoSnapSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad E-Sewing ProtoSnap is a great way to explore how buttons and switches behave in simple e-sewing circuits before crafting your project. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the board are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. There is no programming required to use this ProtoSnap, and it can be used right away!The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with a CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:Due to the requirements of shipping the included battery, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0422-55