25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12 仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズミニ卓上 質量(g)132(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数12 表示液晶表示ハイパー大型表示 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

環境への配慮と使いやすさを両立。
桁数12 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)153 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×170×15 機能大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源太陽電池&CR2032×1個 使用時間約7年 特性セミデスクトップ グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×170×15 エコマーク認定番号06 135 007
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Canon電卓 卓上
エコ商品
見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
サイズ卓上 質量(g)208(電池含む) 電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) エコマーク認定認定 桁数12 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5 エコマーク認定番号11 135 001
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Canonミニ卓上電卓12桁
エコ商品
人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用 商売計算機能 時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
表示桁数12桁 サイズミニ卓上 質量(g)172 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032) エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

Canon電卓 チルト式卓上
エコ商品
大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
サイズチルト式卓上 質量(g)172(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 千万単位機能 時間計算機能 メモリーと千万単位機能が併用可能 表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え 快速入力傾斜キー 大型表示
表示桁数12 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示 、税計算、2メモリー サイズ卓上 質量(g)208 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×179.5×37.5 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 エコマーク認定番号11 135 001
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

エコマーク認定認定 メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇 保証期間5年 オートパワーオフ キーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇 グリーン購入法適合 電池寿命(年)約7年 エコマーク認定番号06 135 002
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) グリーン購入法適合 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230206 バイオマス配合率(%)10
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Canon関数電卓
エコ商品
グリーン購入法対応 教科書ビュー&2電源方式 新機能Appsキー搭載 内部演算最大18桁で高精度な計算が可能 ハードカバー付き 土地家屋調査士試験に対応
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様445関数・機能 質量(g)88 電源太陽電池+CR2032 エコマーク認定認定 機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算 演算桁数(最大)18 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メモリー数19 エコマーク認定番号09 135 006
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

Performance Toolデジタル吊りはかり
エコ商品
最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
ひょう量(kg)300 電源CR2032ボタン電池2個 分解能0.1kg グリーン購入法適合
1個(1個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

大画面&チルト式液晶の卓上電卓 千万単位機能 時間計算機能 大型表示 メモリーと千万単位機能が併用可能 表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え
表示桁数10桁 サイズチルト式卓上 質量(g)172 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-1T
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合 電波時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針 タイプ掛時計 使用電池CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6 電池寿命(年)約5年間
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T
エコ商品
送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)約25 電源電圧コイン型リチウム電池CR2032 チャンネル数2CH 使用周囲温度(℃)-10~+50 到達距離(m)約40(最大) 電池寿命1日2回で1年以上 操作回数3点 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-85A 寸法(mm)108×148×31 質量(g)132 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、千万単位、時間計算、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11135001
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-87A 寸法(mm)130×180×38 質量(g)208 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能時間計算、千万単位、早打ち対応、快速入力傾斜キー採用 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11135001
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-101 寸法(mm)103×145×30.7 質量(g)110 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-86A 寸法(mm)107.5×148×31 質量(g)132 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能商売計算、時間計算、早打ち対応、千万単位機能 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11135001
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ10桁 計算機
エコ商品
桁数10桁 エスコ品番EA761GA-102 寸法(mm)107×178.5×26.1 質量(g)175 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

エスコ12桁 デスク型計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-103 寸法(mm)122.5×177.5×32.7 質量(g)195 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T
エコ商品
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別) 質量(g)約110(ハーネス含まず) 電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個 使用周囲温度(℃)0~50 動作表示電波送信時:赤色LED点灯 電池寿命1日8時間使用で9ヶ月 電波到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔押しボタン操作時出力 使用周波数(MHz)314
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
エコ商品
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g)約120 電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1) チャンネル数7ビット 128チャンネル 使用周囲温度(℃)-10~+55 到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離) 送信出力1mW以下 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3 送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流待機時2μA 送信時20mA以下 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインに仕上げました。
表示方式アナログ 機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替 直径(Φmm)341 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付 付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)341×341×51 質量(kg)1.7 種類掛時計 使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個 電池寿命約5年 受信周波数518~1615kHz
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-24R
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷