カテゴリ
- 電気材料(8)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(8)
- アズワン(6)
- スバルアクセサリー(5)
- タカチ電機工業(4)
- 藤田電機製作所(2)
- フェデポリマーブル(2)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
- ケニス(1)
- 三洋工具(1)
- RENATA(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr2430」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷安定した放電特性があります。用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
RENATAリチウム電池 1個包装
RENATA¥439税込¥4831個6日以内出荷から8日以内出荷1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。用途電圧:3V
温度コントロールシステム
オーム電機¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から10日以内出荷BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
コイン形リチウム電池
藤田電機製作所¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥149税込¥1641個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2430 電池に最適で、寸法は 25.4 23.3 6.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 25.4 x 23.3 x 6.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥189税込¥2081個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥149税込¥1641個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2430 電池に適しており、寸法は 32.7 24.5 3.85 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 32.7 x 24.5 x 3.85mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
スバル純正 LEDサイドシルプレート STI
スバルアクセサリー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
スバル純正 LEDサイドシルプレート LEVORG
スバルアクセサリー¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとLEVORGロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG
スバル純正 LEDサイドシルプレート WRX S4
スバルアクセサリー¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種:S4。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとWRX S4ロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種S4
スバル純正 LEDサイドシルプレート
スバルアクセサリー¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷適合車種:クロステック/インプレッサ。前席左右セット。ドアを開けるとSUBARUロゴが約30秒点灯。モニター用電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※OFFスイッチはありません。※サイドシルプレートと共着不可材質ステンレス適合車種CROSTREK/IMPREZA
スバル純正 LEDサイドシルプレート LAYBACK
スバルアクセサリー¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷適合車種:レイバック。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとLAYBACKロゴが約30秒間点灯。モニター用電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LAYBACK
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
防水データーロガー(カードタイプ)
藤田電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
電池チェッカー
UMAREX(ウマレックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
教育用環境放射線(γ線)測定器
ケニス¥82,980~税込¥91,278~1個翌日出荷放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1, 2 表面実装
RS PRO¥44税込¥481個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1, 2マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装
RS PRO¥59税込¥651個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(110個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm寸法 = 14.75 x 13.94 x 11.99mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命約2年(1日4回の操作)受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120定格時間(分)10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106サービス分類オーダー・加工
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-57校正証明書一般校正(中国語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-56校正証明書一般校正(英語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付
アズワン¥30,700税込¥33,7701個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。アズワン品番3-3423-01-20校正証明書一般校正
NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。校正証明書一般校正(英語)
NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付
アズワン¥23,700~税込¥26,070~1個9日以内出荷から16日以内出荷センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。校正証明書一般校正
NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。校正証明書一般校正(中国語)