カテゴリ
- 測定用品(33)
- 溶接用品(30)
- 電気材料(14)
- 制御機器(9)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- タカチ電機工業(12)
- RS PRO(11)
- マイト工業株式会社(10)
- エスコ(7)
- testo(テストー)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- 理研計器(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 熱研(3)
- ケニス(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アズワン(2)
- サンワサプライ(2)
- ダイヘン(2)
- 東日製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)
[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池
エスコ¥680税込¥7481個(1個)当日出荷国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
CR2450 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造基板取付ピン×3
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥92,980税込¥102,2781セット(300個)翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
東芝コイン形リチウム電池
東芝¥249税込¥2741個6日以内出荷小型情報機器を支え、高電圧・高性能を可能にした電源。モバイル電源・電卓・リモコン・電子体温計・車用リモコンキーなどにご使用いただけます。子どもをまもる誤飲対策パッケージです。種類コイン型リチウム電池公称電圧(V)3
草刈り用ナイロンコード 丸
セフティー3¥859税込¥9451個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
自動遮光溶接面
東安¥7,298税込¥8,0281箱3日以内出荷1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能付属品ヘッドバンド質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
カゴカバー BCR-2450 2段式 後カゴカバー (ファスナー付)
MARUTO(大久保製作所)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ボタンを外すと大容量。ファスナーを開いてもずれないバンド付。撥水加工。盗難防止。反射マーク。材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)。カラー:グレー※画像はグレーです。適応カゴサイズ:周囲140~145cm程度。カバーサイズ:幅約33×奥行約44×高さ約25cm材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)色グレー
自動封入装置RCM-450専用カバーグラス
松浪硝子¥21,980税込¥24,1781箱(1000枚)7日以内出荷から8日以内出荷くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
デジタルミニ連成計(45Φ)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。圧力範囲(MPa)-0.1~5.0取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700
SwitchBot¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動。電池:CR2450/リチウム電池×1。【押すだけで起動】スマホ操作&音声コントロール必要なし、ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動します。【SwitchBotアプリの「シーン」をトリガー】ボタンを押すと、多数のSwitchBotデバイスを同時にコントロール(ハブミニまたはシーリングライトが必要。ロックがシーンの実行アクションとして設定できません)。【ボタン2つあり】それぞれのボタンのアクションを設定することができます。一つのボタンで一つのSwitchBotデバイスの特定のアクションを実行することができます。その上、一つのボタンで一つのシーン(オートメーション)を実行することもできます。オートメーションの中で複数のSwitchBotデバイスのアクションを設定できます。【置き場所自由】ベッドサイドテーブルや机や壁など、手の届くところに。【対応可能なデバイス】SwitchBot指ロボット、SwitchBotカーテン2代/3代、SwitchBotプラグミニ、SwitchBotロック/ロックPro、SwitchBotスマート電球、SwitchBotシーリングライトシリーズ、SwitchBotテープライト用途スイッチボットデバイスのコントロールに。スマートリモコン 遠隔操作 簡単操作 ワンタッチ 壁付け マジックテープ IoT スマホ スマートハウス材質ABS質量(g)17.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.71×4.31×1.34
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トラッカー プロ
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷荷物や工具に取り付けて、スマホでいつでも位置確認。Apple・Androidで追跡可能。iOS「探す」アプリ、Android「デバイスを探す」アプリを使用。最新バージョンのiOS、iPodOS、macOS、AndroidOSの使用をお勧めします。最大32個のトラッカーが登録可能。登録されたトラッカーは地図上に表示される工具の場所を確認するだけでなく、共用工具の所在位置管理にも便利です。通知音で場所を特定。探している工具を指定して鳴らすことで、現場や倉庫などでも楽に探し出す事が出来ます。工具や工具ケースにトラッカーを装着し、手元から離れるとメッセージが届きます。※Bluetoothの通信範囲内で屋内(障害物あり) 5~10m程度/屋外(障害物なし) 10~20m程度。多様な固定スタイル。裏面に両面テープが標準付属しています。他にもバンド留め、ねじ留めなどアイテムに合わせ固定できます。電池寿命3年 (電池交換可能)。IP67の防じん・防水性能※ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。対応電池リチウムコイン電池 CR2450(内蔵/交換可能)仕様信号到達範囲:60m(間に障害物がない場合)付属品取扱い説明書、コイン電池CR2450(内蔵)、両面テープ(本体取付済み)温度範囲(℃)ー15~50本体寸法(mm)58×45×9(縦×横×幅)使用電池リチウムコイン電池CR2450
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
縦型 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(75個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)インターフェースUSBメモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100使用湿度範囲(%RH)5~95
温度ロガー(使い切りタイプ)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)
山本光学(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類溶接作業用液晶溶接面仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000







![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)

![ボタン電池ケース CR2450 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622718-251222-02.jpg)