カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「cr25-45」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5kg)
    14日以内出荷
    NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)300棒径(Φmm)3.2被覆系ライム電流範囲(A)80~110RoHS指令(10物質対応)対応