カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「cr25-45」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用 サンワサプライ

    キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用

    サンワサプライ
    9,298税込10,228
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
    付属品スパナ(19mm)仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm材質ポリウレタン
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメントレッド
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22

    特殊電極
    119,800税込131,780
    1箱(5kg)
    14日以内出荷
    NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)300棒径(Φmm)3.2被覆系ライム電流範囲(A)80~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型一段ウォーム減速機 マキシンコー

    小型一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷から19日以内出荷
    用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金種類減速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60兼用回転数(min-1[r.p.m])1800軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)