カテゴリ

  • バイク部品(176)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(36)
  • バイク純正部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr250」の検索結果

393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR250 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR250室本鉄工
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3285
CARBU,CR250M2 ホンダCARBU,CR250M2ホンダ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
OP.CARBU,CR250M2 ホンダOP.CARBU,CR250M2ホンダ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
CR250-360/93 MICRO-FICHE 800073577 KTMCR250-360/93 MICRO-FICHE 800073577KTM
209税込230
1個
31日以内出荷
CR250-360/92 MICRO-FICHE 800070608 KTMCR250-360/92 MICRO-FICHE 800070608KTM
149税込164
1個
31日以内出荷
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
33,400税込36,740
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
RCンドカッター 富士元工業RCンドカッター富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
IQAir クリーンルーム250 インセンIQAir クリーンルーム250インセン
460,000税込506,000
1台
5日以内出荷
世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。 優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。 ファンスピード6段階切替。 各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。
付属品リモコン・ストッパー付きキャスター寸法(mm)410×380×710質量(kg)16定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180風量(m3/min)70・130・220・290・340・510構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター)保証期間2年集塵効率(%)99.97ファンスピード6段階切替操作パネル液晶ディスプレイ
FMF / エフエムエフ ファットパイプ Cr250 03-04 | 021040 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ ファットパイプ Cr250 03-04 | 021040FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
オフセットカラー 2ヶ PCR-250 プロトブレンボオフセットカラー 2ヶ PCR-250プロトブレンボ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:PCR-250ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。シングルディスク車用2個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側色[カラー]:半艶ブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイトキット内容:オフセットカラー2個・取扱説明書オフセット量:9製法:アルミ削り出し対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P備考:キャリパー側凸/車体側凹使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11
仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色2個・取扱説明書オフセット9mm
塗装ブース排気用フィルター 1.6×20M巻 橋本クロス塗装ブース排気用フィルター 1.6×20M巻橋本クロス
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 <用途> 塗装ブース排気用。 一般空調用。 外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-78
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
FMF / エフエムエフ エキゾースト Fac Fat Cr250 | 021055 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ エキゾースト Fac Fat Cr250 | 021055FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
凹形セラミックブレード ノガ凹形セラミックブレードノガ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
用途CR2300用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2658摘要CR2300用刃先角度(°)90
FMF / エフエムエフ スプリング/オーリングキット Cr250 | 011307 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ スプリング/オーリングキット Cr250 | 011307FMF(エフエムエフ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 03-04 | 021041 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 03-04 | 021041FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ エキゾースト Gnrly Cr250 05-07 | 021053 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ エキゾースト Gnrly Cr250 05-07 | 021053FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ エキゾースト Fat Cr250 '05-07 | 021052 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ エキゾースト Fat Cr250 '05-07 | 021052FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Fact ファットパイプ Cr250 03-04 | 021043 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Fact ファットパイプ Cr250 03-04 | 021043FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 88-91 | 020025 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 88-91 | 020025FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
FMF / エフエムエフ  FMF Fatty パイプ Cr250 '02 | 021006 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ FMF Fatty パイプ Cr250 '02 | 021006FMF(エフエムエフ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 00-01 | 020379 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 00-01 | 020379FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS S柄 CR 大洋ツールリーマ HS S柄 CR大洋ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
FMF / エフエムエフ P-Core2 Cr250 00-01 | 020214 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core2 Cr250 00-01 | 020214FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
FMF / エフエムエフ  FMF Pwrcore Ii Cr250 92-6 | 020207 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ FMF Pwrcore Ii Cr250 92-6 | 020207FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ 岡崎精工超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ岡崎精工
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
FMF / エフエムエフ Fat パイプ Cr250-97-99 Mx | 020020 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Fat パイプ Cr250-97-99 Mx | 020020FMF(エフエムエフ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Pwr Coreii サイレンサー Cr250 97-9 | 020208 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Pwr Coreii サイレンサー Cr250 97-9 | 020208FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
FMF / エフエムエフ P-Core2 ショート Cr250 00-01 | 020215 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core2 ショート Cr250 00-01 | 020215FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ T-Core2 Sa Cr250 '02-07 | 021017 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ T-Core2 Sa Cr250 '02-07 | 021017FMF(エフエムエフ)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷