カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)

「cr4100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YTセラミックミニスクレーパー ノガ

    YTセラミックミニスクレーパー

    ノガ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードCR4500トラスコ品番818-7077材質セラミックブレードハンドルYT10004適合ブレードCR4500
  • サインホルダー クルーズ

    サインホルダー

    クルーズ
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
    材質アクリル厚さ(mm)1.8
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    519税込571
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKD

    GLCシリーズ ガイドレスシリンダ

    CKD
    2,338税込2,572
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • 超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工

    超硬コーナーR付キーシードカッター

    協和精工
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベア

    セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6

    セラベア
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • セラミックミニスクレーパーブレード ノガ

    セラミックミニスクレーパーブレード

    ノガ
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    材質セラミック適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081タイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
  • CR-P/M 42BV Pluggable module diode and L ABB

    CR-P/M 42BV Pluggable module diode and L

    ABB
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24 → 60V dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9513アズワン品番65-8066-78
  • CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c ABB

    CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c

    ABB
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9496アズワン品番65-8066-85
  • リレーインターフェイス ABB

    リレーインターフェイス

    ABB
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3156アズワン品番65-8092-96
  • CR-U012DC3L Pluggable interface relay 3c ABB

    CR-U012DC3L Pluggable interface relay 3c

    ABB
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150アズワン品番65-8054-40
  • CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:12V●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3122アズワン品番65-8092-69
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"cr4100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷