「cre-10201」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

    岡谷電機産業(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(10個)
    当日出荷
    商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
    用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
  • スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業

    スパークキラー XEBシリーズ

    岡谷電機産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100個)
    欠品中
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
  • Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ

    岡谷電機産業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
  • スパークキラー三相用 岡谷電機産業

    スパークキラー三相用

    岡谷電機産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)
    用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • Roxburgh EMC RCネットワーク Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RCネットワーク

    Roxburgh EMC
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 富士電機

    電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    種類関連商品定格使用電流(A)AC250
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 超小型プログラマブルコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型プログラマブルコントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    4日以内出荷
    規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
  • Red Lion サージサプレッサユニット RED LION

    Red Lion サージサプレッサユニット

    RED LION
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥579~税込¥637~
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • 電子工作入門以前 改訂新版 技術評論社

    電子工作入門以前 改訂新版

    技術評論社
    ¥2,600税込¥2,860
    1冊
    16日以内出荷
    「気軽に電子工作を始めたいけど、何から手を付けたらいいの?」高性能なマイコンボードが普及し、電子工作へのハードルは下がったはずなのに、「本やWebの通りにしか作れない」「はんだ付けも怖いし回路図もチンプンカンプン」「オリジナル作品は夢のまた夢」と、次の一歩を踏み出せないでいませんか?ご安心ください!本書は、そんな「入門以前の知識を知りたい」あなたのための決定版です。電気・電子の超基本や、電子回路や部品の役割をゼロから解説。「光らせる」「音を出す」「モーターを動かす」といった「作って楽しい」を実感できる電子工作例も満載です。経験者には”常識”とされる内容も、本書では徹底的にわかりやすく解説。もう「何がわからないのかさえわからない」とは言わせません!さあ、本書であなただけの電子工作ライフを始めましょう!
    仕様版型:B5ページ数328ジャンル専門著者名後閑哲也初版年月2025/09/01
  • サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)

    サージアブソーバ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    41日以内出荷
    種別アブソーバ
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応