カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
    • 3Dプリンターサプライ品(16)
    • 3Dプリンタ本体(11)
  • 制御機器(2)
    • 産業用PC本体(1)
  • 学童・教育用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
すべてのカテゴリ

「creality」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K1 FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 FDM 3DプリンターCreality 3D
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
K1 MAX FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 MAX FDM 3DプリンターCreality 3D
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
K1C FDM 3Dプリンター Creality 3DK1C FDM 3DプリンターCreality 3D
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル言語表示日本語/英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/イタリア語/ポルトガル語/中国語対応ファイルSTL/OBJ/3MF
K1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
ディスプレイ4.3インチ対応フォーマットSTL、OBJ、AMFプリント方式FDM言語表示日本語(初期入荷時は未定)、英語、スペイン語、ドイツ語 フランス語、ロシア語、ほか
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA Black PolymakerPolyLite PLA BlackPolymaker
5,898税込6,488
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAブラック質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyLite PLAフィラメント MUTOHPolyLite PLAフィラメントMUTOH
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
K1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g) 日本3DプリンターRaise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)日本3Dプリンター
6,598税込7,258
1個
当日出荷
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
K1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
PolyLite ABS White PolymakerPolyLite ABS WhitePolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABSフィラメント
材質ABSホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
myDOタックシート エヌシーアイ販売myDOタックシートエヌシーアイ販売(5件のレビュー)
1,060税込1,166
1パック(3枚)
当日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLA Grey PolymakerPolyLite PLA GreyPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAグレー質量(kg)1径(Φmm)1.75
3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MProFlash Forge
95,880税込105,468
1台
7日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルターlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティングダヴィンチJr.専用PLAフィラメントXYZプリンティング(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
3Dプリンター Adventurer5M Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MFlash Forge
56,980税込62,678
1台
予約販売
可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/sワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)Raise3D
5,998税込6,598
1個
当日出荷
造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
3Dプリンター H2S Bambu Lab3Dプリンター H2SBambu Lab
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
Kitronik MI:power Board V2 SPARKFUNKitronik MI:power Board V2SPARKFUN
2,898税込3,188
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MI:power board for the BBC micro:bit brings real portability to your wearable projects. The stylish, lightweight PCB is designed to fit snugly against the BBC micro:bit and features a built-in buzzer and 3V coin cell holder. This la
アズワン品番67-0423-58
卓上レーザ加工機 Creality 3D卓上レーザ加工機Creality 3D
469,800税込516,780
1台
90日以内出荷
初の密閉型 60Wレーザ彫刻機&カッター密閉設計とカバーで、光や煙の漏れを防ぎます。15.75 * 15.75 インチ (400 * 400 mm) の大型ワークスペース、高解像度カメラが正確な位置決め、より多くの素材を同時に処理できます。
寸法(mm)664×570×328.4出力電圧DC24.0V15.0A対応【素材】段ボール、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチック、など光出力60+1.6Wレーザー【光源】ダイオードレーザー入力電圧100-240V~50-60Hz最大パワー消費(W)【マシン】360
FDM式3Dプリンター Creality 3DFDM式3DプリンターCreality 3D
279,800税込307,780
1台
90日以内出荷
とにかく速くて綺麗!Creality製3Dプリンタのフラッグシップ機350×350×350の造形サイズで、最大16色の同時造形(モジュールオプションを追加3基接続時)
仕様【加速度】≦3000mm/S2寸法(mm)495×515×640【造形サイズ】350×350×350ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3消費電力(W)1200温度(℃)【ノズル】≦350精度(mm)【印刷】100±0.1印刷速度≦600mm/S入力電圧100-240V~50-60HZノズル径(Φmm)0.4
ハンディ3Dスキャナ Creality 3Dハンディ3DスキャナCreality 3D
349,800税込384,780
1台
90日以内出荷
ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。
速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
30,980税込34,078
1セット(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
30,980税込34,078
1セット(100本)
3日以内出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):25 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:赤色 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-83
RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg WhiteRESIONE
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化精密フィギュア・アクションフィギュア保護シェル・筐体部品機能部品・治具・固定具建築模型・アート作品スナップフィット構造
プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Purple RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal PurpleRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Crystal Purple質量(g)1,000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Flaming Orange RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Flaming OrangeRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Flaming Orange質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal ClearRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Crystal Clear質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Cool Gray RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Cool GrayRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Cool Gray質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Sea Water Blue RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Sea Water BlueRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Sea Water Blue質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
スピーカーユニット 10W VISATONスピーカーユニット 10WVISATON
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loadsIt has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneouslyDepending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loadsThe bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidlyBecause of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axisThis means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 6 mmDo you need a general-purpose barrier for use in your factory or workshop. This versatile natural rubber sheet can be used with acids and alkalis, as well as water and even ethylene glycol, and it can withstand temperatures ranging from -20℃ to +70℃, making it suitable for use in cold storage and industrial freezers. The two-ply rubber sheet includes a polyester fabric insert through the centre. This increases durability and provides additional resistance to tearing. The rubber sheet can tolerate substantial stress and force without breaking and has excellent tensile strength. As with all our trusted RS PRO range products, this natural rubber sheet has been rigorously tested for reliability and consistency of performance. Hard-wearing, abrasion-resistant rubber sheets like these are frequently used as packing materials, seals, or protective barriers in industrial environments, and are best suited for indoor use.Features and Benefits. Natural rubber sheet with polyester insert in the centre for additional strength . Density of 1.5 g/cm3 . Minimum operating temperature of -20℃ . Maximum operating temperature of +70℃ . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 6 mm . Suitable for use with water, acids and alkalis as well as ethylene glycol . Black in colourRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same timeAs the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficultyThis, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNoWhen used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction onlyTo support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1セット(100本)
10日以内出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-84
Arduino Nano Every SPARKFUNArduino Nano EverySPARKFUN
5,698税込6,268
1個
33日以内出荷
DescriptionTurn your ideas into a reality quickly with the new Arduino Nano EveryThis small, robust and powerful board has the same classic Nano footprint loved worldwide. It can be programmed with the easy to use Arduino IDE available offline an
アズワン品番67-0422-87
LED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104 SPARKFUNLED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104SPARKFUN
9,998税込10,998
1個
予約販売
DescriptionGone are the days that you have to worry about silicone weather proofing splitting and breaking on you! These are sealed addressable 1 meter long 5V RGB LED strips that come packed with 60 APA104s per meter. Each of these strips are enclosed by a flexible silicon jacket with an IP65 waterproof rating to protect your precious APA104 LEDs. You will be able to control each RGB LED individually giving you the ability to create cool lighting effects for your car, fish tank, or perhaps under cabinet lighting in your kitchen! These LED strips are compatible with similar WS2812 and SK6812 addressable LED's.Note:These come in 1m segments on a reel. They are preterminated with 0.1" spaced 3-pin connectors as well as a 2 wire power connector, as shown in the pictures.FeaturesFlexible LED strip with external control for each LED pixelHigh brightness, full-color and fully addressable(cascade, chasing and scanning)Maximum length of 5 metersExample uses include architectural, landscape, and decorative lighting
アズワン品番67-0421-40