WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)77
本体寸法(mm)86×81×17
精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~100
質量(g)55
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)100×25
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30
寸法(mm)Φ58×18
質量(g)20
最小単位(℃)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50
全長(mm)70
質量(g)2
本体寸法(mm)70×12
精度±1℃
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
壁かけ・卓上両用
花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)117×120×30
本体質量(g)75
1目盛(℃)1
設置方式卓上式
アズワン品番64-8891-96
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)115
電源単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)122×80×19
寸法(m)(外部センサー部)3
温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50
機能最高・最低温度&日時を自動記憶
アズワン品番64-8891-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定温度範囲(℃)0~220
アズワン品番64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質紙・ガラス
全長(mm)70
本体寸法(mm)70×12×3
本体質量(g)3
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)163
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)155×35
設置方式壁掛け・卓上
アズワン品番64-8891-95
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)125
本体寸法(mm)100×114×20
精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
食品衛生法適合品
高感度温度センサーで測定時間が早い
オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250
精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)
材質ABS樹脂・ステンレス
質量(g)27
測定範囲(℃)-20~250
本体寸法(mm)240×30×16
センサー寸法(mm)Φ4×150
使用電池LR-44(アルカリボタン電池)
アズワン品番64-9287-48
温度表示方式デジタル
防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁掛け用
1目盛(℃)2
材質アルミ
タイプ壁掛け
測定範囲(℃)0~150
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
温度計の種類サウナ用温度計
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50
コード長さ(m)1
使用電池単4形乾電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定範囲(℃)-20~+60
測定対象地温・水温
防水仕様IPX7
特性防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製で丸洗いできができ衛生的です。
材質SUS304
質量(g)18
直径×長さ(mm)Φ32×140
TKG品番9-0620-0601
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。
色ホワイト
材質プラスチック
質量(g)約65
寸法(cm)約7.3×6.4×3.7
表示形式アナログ
設置方法マグネット
アズワン品番64-8891-89
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計
バックライト付きで液晶で暗いところで使えます
測定物を照らすライト機能付き
オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック
質量(g)64
測定範囲(℃)-20~250
本体寸法(mm)83×53×26
精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値
使用電池単4乾電池×2本
測定単位0.1℃
放射率(変更可能範囲)0.10~0.99
アズワン品番64-8891-52
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45
測定範囲(℃)-20~50
本体寸法(mm)248×31×10
精度±1℃
温度表示方式棒状目盛
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)74
寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24
アズワン品番64-9288-64
TKG品番9-0623-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60
1目盛(℃)2
材質プラスチック
全長(mm)195
タイプ縦浮きタイプ
本体寸法(mm)195×36×29
本体質量(g)48
測定対象湯音
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。
使用温度範囲(℃)-10~50
電源USB-C、単四乾電池2本
本体寸法(mm)110×114×21
精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5
湿度測定範囲(%)20~90
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)-10~50
湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100
質量(g)18
精度±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)58×18
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95
材質天然木・プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)82×130×17
本体質量(g)117
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)150
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)130×31
設置方式壁掛け・卓上
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)75
本体寸法(mm)133×82×33
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)55
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)100×25
設置方式壁掛け・卓上
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
壁掛け用
湿度計付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)25
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)18
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)58×18
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50
1目盛(℃)1
全長(mm)300
材質(本体)ガラス
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類乾湿計
温度表示方式棒状目盛
材質PS樹脂
幅(mm)90
高さ(mm)255
質量(g)130
タイプ壁掛け用
奥行(mm)30
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ